- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- メディカルのおすすめ人気ランキング
メディカルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,709件の「メディカル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心電図デバイダー」、「メディカル グローブ」、「パルスオキシメーター」などの商品も取り扱っております。
高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。
仕様
食品衛生法適合品
材質
レーヨン不織布
厚さ(mm)
約0.66
質量(kg)
1
シートサイズ(mm)
350×610
1個
¥189
税込¥208
31日以内出荷
耳に優しい平ゴムを採用した3層耳掛けタイプの不織布マスクです(JIS T9001適合審査合格品)。
高性能フィルターにより微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉をカットします。
フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上、花粉(花粉粒子捕集効率)99%以上
Wオメガ構造により、口元に広い空間があり、頬部分にしっかりフィットします。
フリーサイズ
用途一般作業用(清掃作業・軽作業に)
材質
本体:ポリプロピレン、耳ひも:ナイロン・ポリウレタン、その他(ノーズフィッター):ポリエチレン
形状
プリーツ型
色
ホワイト
サイズ
フリーサイズ
タイプ
耳紐幅5mm
入数(枚)
50
構造
3層
寸法(cm)
約17.5×9
対象
微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉
ひもタイプ
耳掛け式
1個(50枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質
PP
色
ホワイト
仕様
●同軸コネクタタイプ : SHVコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 2GHz●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
常に進化を続ける高精度LogoVista翻訳エンジンを医学用に最適化しています。翻訳精度の要となる辞書には、26診療科目別の医学専門辞書や31分野にも及ぶ学術用語辞書も搭載。診療科目に合った信頼性の高い適切な翻訳が可能です。権威ある医学辞典の「ステッドマン医学大辞典 改訂第6版」および定評ある南山堂医学英和大辞典第12版を搭載。「ステッドマン医学大辞典 改訂第6版」は「ステッドマン医学略語辞典」と合わせて単体の辞典としても利用可能なほか、南山堂医学英和大辞典第12版(収録語数約20万語)、「ステッドマン医学大辞典 改訂第6版」+「ステッドマン医学略語辞典」(収載語約10万語)を翻訳に利用可能にし、最新の医学用語に対応した信頼性の高い翻訳を実現しています。Chrome・Edge拡張機能、PubMed論文検索と連携し、保存しておきたい文献情報を簡単に管理できる「文献管理ツール」を新規搭載。文献データの新規作成、閲覧、編集、検索、出力機能を備えており、文献データには、タイトル・著者・掲載誌名・発行年・URL・DOI(Digital Object Identifier)・PMID(PubMed Unique Identifier)・内容を自由に記載できるノート・関連ファイル(PDFや対訳翻訳文書)の情報を管理しやすいようにカテゴリごとに保存、作業再開時もスムーズに進められるようキーワードによる検索も可能です。医学文献の収集(PubMed論文検索や文献検索機能)から、翻訳作業はもちろん文献の整理整頓までサポートします。
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
仕様
●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG142、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SHV●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
「LogoVista メディカル 2023 ベーシック for Win」のすべての機能に加え、権威ある医学辞典の「ステッドマン医学大辞典 改訂第6版」および定評ある南山堂医学英和大辞典第12版を搭載した上位版製品です。「ステッドマン医学大辞典 改訂第6版」は「ステッドマン医学略語辞典」と合わせて単体の辞典としても利用可能なほか、南山堂医学英和大辞典第12版(収録語数約20万語)、「ステッドマン医学大辞典 改訂第6版」+「ステッドマン医学略語辞典」(収載語約10万語)を翻訳に利用可能にし、最新の医学用語に対応した信頼性の高い翻訳を実現しています。Chrome・Edge拡張機能、PubMed論文検索と連携し、保存しておきたい文献情報を簡単に管理できる「文献管理ツール」を新規搭載。文献データの新規作成、閲覧、編集、検索、出力機能を備えており、文献データには、タイトル・著者・掲載誌名・発行年・URL・DOI(Digital Object Identifier)・PMID(PubMed Unique Identifier)・内容を自由に記載できるノート・関連ファイル(PDFや対訳翻訳文書)の情報を管理しやすいようにカテゴリごとに保存、作業再開時もスムーズに進められるようキーワードによる検索も可能です。医学文献の収集(PubMed論文検索や文献検索機能)から、翻訳作業はもちろん文献の整理整頓までサポートします。
対応OS
Windows
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
iPad10.2(第9・8・7世代)対応メディカルユース片面ケース メディカルピンク。
1個
¥7,098
税込¥7,808
9日以内出荷
各種廃棄ボックスと併用可能で、個人防護衣の交換時に便利です。
仕様
●サイズ(mm):460×450×1670●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、キャスター(支柱側ストッパー付)/ナイロン、メッシュパネル/スチール(塗装仕上げ)●メッシュパネル寸法:860×415(mm)
アズワン品番
8-659-01
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
●ディスポボックス EVO ECO (8-574-01~-04)とメディカルディスポボックス EVO シリーズ(2-9066-01~-04)用のホルダーです。●フットペダルで蓋を開けられます。●キャスターが付いているため容易に移動できます。
アズワン品番
8-573-01
製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。使用途中で一時開閉できる丸フタ付きです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品
クリップ付きケース×1個
セット内容
デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷)
材質
【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル)
寸法(mm)
【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18
全長(mm)
【デバインダー】123
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【スケール(25-3030)】165×50×1.5
目盛
2×RR25mm/秒印刷
アズワン品番
8-1211-04
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷