- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康食品・ドリンク
- メディカルドロップのおすすめ人気ランキング
メディカルドロップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「メディカルドロップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トローチ」、「のどスプレー」、「のど飴」などの商品も取り扱っております。
殺菌剤CPCにより、どこでも手軽にお口の原因菌を殺菌・消毒できます。
シリーズ
G・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1個(24粒)
¥499
税込¥549
当日出荷
殺菌成分CPC(セチルピリジニウム塩化物水和)配合で、口腔内を殺菌・消毒し、のどの不快感をケアするのど飴です。
種別
指定医薬部外品
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
殺菌剤CPCにより、どこでも手軽にお口の原因菌を殺菌・消毒できます。
シリーズ
G・U・M(ガム)
アズワン品番
64-1218-70
香味
レモン
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1個(24粒)
¥499
税込¥549
当日出荷
殺菌作用のある塩化セチルピリジニウムを配合したトローチ剤です。
のどに付いた細菌を殺菌消毒し、のどの痛み・はれ・のどの不快感を治します。
氷のようにヒンヤリとして冷たい服用感です。
ノンシュガーですから、お砂糖が気になる方や、虫歯が心配な方にも服用していただけます。
(「はちみつ味」はノンシュガーではありません)
ほどよい時間で口中から溶けてなくなるトローチサイズです。
4粒入りシートはコンパクトサイズですから、携帯に便利です。
種別
指定医薬部外品
用法
大人(15歳以上)及び5歳以上の小児、1回1粒、1日5~6回口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用(2時間以上の間隔をおいて服用)
効能
口腔内の殺菌・消毒、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ、口臭の除去
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
咽・喉頭炎などの感染症は、過労、睡眠不足などにより体の抵抗力が弱ったときに口や鼻から侵入した細菌によってひきおこされ、のどの炎症や痛み、はれといった症状が生じます。
また最近では空気の乾燥や排気ガスなどの影響で、のどに炎症が生じ、のどのあれ、声がれなどの症状に悩まれる方が増えてきています。
ノドニトローチはのどの痛み、はれをおさえ、不快感を解消します。さらに、殺菌・消毒作用により、細菌の侵入をふせぎます。
口中でかまずにゆっくり溶かすトローチ剤ですので、長時間作用します。使用しやすい穴あきトローチです。
成分
1日量(6個中)セチルピリジニウム塩化物水和物6mg、グリチルリチン酸二カリウム15mg、キキョウエキス 120mg(キキョウとして480mg)、添加物(白糖、ブドウ糖、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン、酸マグネシウム、銅クロロフィリンナトリウム、香料、R-メントール、バニリン、エチルバニリン)
種別
指定医薬部外品
用法
1回量を2時間以上の間隔をおいて、口中に含み、かまずにゆっくり溶かす
効能
口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去・のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1箱(24個)
¥399
税込¥439
当日出荷
シリーズ
G・U・M(ガム)
アズワン品番
64-1235-23
香味
青リンゴ味
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1個(24個)
¥499
税込¥549
当日出荷
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。
薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。
薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分
湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG。粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース。清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 。発泡剤:アルキルグリコシド。香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa。安定剤:酸化Ti。薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)。清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液
シリーズ
G・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
外出先で、目立たず一瞬で、薬用成分CPCがお口の原因菌を殺菌・消毒。のどの荒れ・痛み・ハレにも効き、口臭も除去する事ができる瞬間ケア。マウススプレータイプ。
シリーズ
G・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1個(15mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車
ガソリン車
使用方法
給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
1本(300mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
とろける食感とハーブエキスで、のどになめらかでやさしい仕上がり。弱メントールのため食べやすい味わいです。「果実へのこだわり」をテーマに、すべてに品種限定の果汁を使用。のど飴ながら充実した果汁感ある味わいです。
保存環境
常温
入数
1セット(6個入)
1セット(120g×6個)
¥1,198
税込¥1,294
3日以内出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
有効成分-メントールが口臭の原因菌を殺菌し、クリアな息を実感できます。
シリーズ
Ora2(オーラツー)
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。
朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。
測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品
単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質
ABS、PC
寸法(mm)
幅30×高さ120×奥行19
材質(本体)
ABS、PC
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×120×19
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅30×高さ120×奥行19
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
(入り数[目安]:約180個)
■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。
成分
(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g
種別
塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味
材質
ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET
色
半透明(無着色)
質量(g)
約4/粒
種類
飴
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容器:142×142×200
製品質量(g)
750
原材料
砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
原液でも、3倍に希釈しても使用できる、使い勝手と経済性のバランス型薬用ハンドソープです。
殺菌力に優れた殺菌剤イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を使用しています。
液色
蛍光イエロー
希釈倍率
原液~3倍
香り
レモン
有効成分
イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷