メネジ パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
315件の「メネジ パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両端めねじ付き」、「パイプ ネジ」、「両端めねじ」などの商品も取り扱っております。
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに 仕様 水本ステンレスパイプナット全長50mm 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L(mm) 50 寸法A(mm) 25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様 呼び25メネジどうしの接続用 材質 SUS304 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 寸法L(mm) 43 接続ねじ種類 Rp
1個
799 税込879
翌日出荷


様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 包装 JAN付袋入り
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ジョイントパイプ
締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。
材質 材質/仕上 鋼/光沢クロメート処理 質量(g) 1.2 仕上 光沢クロメート処理
1個
特価
9 税込10
当日出荷

長ナットのかわりに使用します。
材質 SUS304ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 呼び径 M4 外径(Φmm) 6 材質 真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ 2 0421
1セット(4個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類 鋼管 形状 パイプ 材質 スチール 全長(m) 4 規格 JIS G3452 ねじ規格 JIS B0203 種別 PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 SUS304 寸法(mm) L:50、A:25、B:6 質量(g) 6 ピッチ(mm) 0.7 アズワン品番 64-7961-58 入数 1本
1個
545 税込600
当日出荷

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質 ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質 ステンレス(SUS304)
1個ほか
978 税込1,076
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)