- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- メロディーカードのおすすめ人気ランキング
メロディーカードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「メロディーカード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子オルゴール」、「スピーカーチェッカー」、「センサーメロディー」などの商品も取り扱っております。
材質
紙、ABS
寸法(mm)
75×35×4、導線:108
質量(g)
4.8
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
父の日、母の日プレゼントに!サービス判が入るフォトフレーム付!
色
イエロー
セット内容
本体×1、紙製フォトフレーム×1、しきり台紙×1、両面テープ×2、オルゴール×1
寸法(mm)
箱サイズ:170×60×120、作画サイズ:130×80
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。
どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。
塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。
電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
¥1,329
税込¥1,462
当日出荷
低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
動作電圧
1.2~3.6V
消費電流
150~300μA
寸法(mm)
38×62
電気を流すことにより音楽がなります。
寸法(mm)
38×62×11
電圧(V)
1.2~3.6
電流(mA)
0.15~0.3
三端子メロディーICを使用したオルゴールキットです。電池ボックスには電源スイッチが付いています。
光センサーにより明るくなったら音が鳴り、暗くなると音が止まります。基板は直接電池ボックスの中に収納できます。
種類
工作キット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45.8×14.2×14.5(高さはネジの出っ張りを含む)
センサー
光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です)
電源電圧(V)
DC3(1.3~3.3可)
使用電池
単3形電池×2本(別売)
電流(mA)
平均:約0.5(DC3.0V時)
動作時間
約6ヶ月
単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類
工作キット
電源電圧(V)
DC1.5(1.3~3.3可)
連続動作時間
約1年(アルカリ電池使用時)
動作電流(mA)
0.03(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×16×13
1.5V乾電池1個でメロディが流れます。 低電流で動作するため、ペルティエ素子を使用した温度差発電やマイクロスケール実験での発電確認に使用できます。
寸法(mm)
38×62
動作電圧
直流1.2~3.6V
音色
キラキラ星
消費電流
150~300μA
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類
工作キット
LED
6灯バーLED(点灯パターン4種)
出力
スピーカー8Ω(音量調整可)
電源電圧(V)
DC3(DC2.6~5可)
動作モード
4種(1曲、昇順、降順、ランダム)
端子
制御/START(開始)、STOP(停止)
動作電流(mA)
約150(DC3V時)
待機電流
15μA~2mA(DC3V時)
音声
12曲(音程調整可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59.7×63.5×12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。
種類
工作キット
仕様
(鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」
出力
圧電スピーカ
電源電圧(V)
DC5(DC3~6可)
動作電流(mA)
約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×34×14
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)
Φ23×20
電圧(V)
3
内容
電気の利用
音量(dB)
90
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
材質
プラ他
寸法(mm)
Φ23×20、導線:143
質量(g)
8.5
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。
「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。
LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時)
電源電圧(V)
DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
小・中学校の理科の授業で「回路がつながっているか」や「手作り電池が発電しているか」などを確認するために回路に組み込むことを目的に開発・製造された電子パーツです。
仕様
4種3個組(曲目:エリーゼのために、ハッピーバースデー、きらきら星、イッツ・ア・スモールワールド)
種別
(4種各3個セット)
寸法(mm)
38×62×11
電圧(V)
1.2~3.6
電流(mA)
0.15~0.3
1セット(4種類×3個)
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様
耐雨性可
質量(g)
15
周波数(Hz)
2300±500
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.02以下
取付穴
Φ6.5
音圧レベル(dB)
12V:70±6、24V:75±6
発音体
セラミック(断続)
箱に入れると反響していっそう美しく響きます。
付属品
サンドペーパー、ノンスリップシート
寸法(mm)
130×88×57
1個
¥891
税込¥980
3日以内出荷
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)
1.5
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×20
使用電圧範囲(V)
DC1.0~10V
音量(dB)
70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
出力12Vタイプの手回し発電機用電子オルゴールです。 ●手回し発電機で動作させても破損し難い、保護回路入です。
セット内容
電子オルゴール(保護回路入)×1、収納ケース×1(曲は指定できません。)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
寸法(mm)
50×55×90
使用電圧(V)
DC1.5~3
1個
¥1,900
税込¥2,090
4日以内出荷