- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- メロディーパイプのおすすめ人気ランキング
メロディーパイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新81件の「メロディーパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルニコ磁石」、「SN磁石」、「樹脂 バネ」などの商品も取り扱っております。
手にパイプを持ち膝や床を軽く叩くと、パイプの長さに応じた音が鳴ります。
長さの違う8本のパイプは、1オクターブ「ドレミファソラシド」で構成されているため、順に叩きながら曲を8人で演奏できます。
付属のキャップをパイプの一端に付けると1オクターブ低い音が鳴ります。
遊びながらパイプの長さやキャップを付けた時(閉管)とつけない時(開管)で音の高さが違うことに気づきます。
小学校から高等学校、科学館まで幅広く音の学習に活用していただけます。
セット内容
音管パイプ8音セット(ドレミファソラシド)、閉管キャップ×8
材質
プラスチック製
寸法(mm)
(音管パイプ)Φ45×300~630
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質
プラスチック
長さ(mm)
約500
径(Φmm)
【巻】約17
線径(Φmm)
1.5
1本
¥900
税込¥990
当日出荷
車両(4t車以上)のエアードライヤーにつなぐだけでビーという音が出ます。
用途サウンドパーツ
仕様
ジョイントホース、ホースバンド、タイラップバンド付
適合
4t車以上のトラック
寸法(mm)
3000
ホース長さ(m)
(フレキシブルホース)3
1セット
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質
プラスチック
寸法(mm)
線径1.5、巻径約17、長さ約500
1セット(10本)
¥8,000
税込¥8,800
4日以内出荷
ボイラー管の中の水を沸騰させ、発生させた蒸気で走行するポンポン船です。
小さなロウソクを熱源として走行します。
セット内容
ポンポン船、ボイラー管、各2、ロウソク10個、スポイト
寸法(mm)
60×130×50(ボイラー管含む)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧めなハンドベルセット。
持ち手の先端に音階表記がついており演奏性にも優れています。
ベルを振って演奏するほかに、テーブルなどに置いて本体先端部分のボタンを押して鳴らすこともできます。
付属のカワイイ化粧箱は普段使用しないときの収納用としてや持ち運び用としても使用可能。
用途クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧め
仕様
音域:A3~E5
全長(mm)
約150
色
マルチカラー
質量(g)
(ベル1個当たり)110~120前後
タイプ
20音
ハンドル長さ(mm)
約90
1セット
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
トラスコ品番
776-7617
適合本体
LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
材質
硬質ABS
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます。糊残りはありません。再使用が可能です。テープの表面に筆記することが出来ます。使用温度範囲が広い。水に大変強い。皮膚刺激がありません。食品衛生上安全です。
色
白
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
テープ長さ(m)
3
毛丈(mm)
10
ブラシ長(mm)
10
波動実験が簡易的にできる実験器です。波動棒は赤いため、遠くからでも波形が観察しやすくなっています。
材質
プラスチック
寸法(mm)
約1620×306(持手部含まず)
1個
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
音が出たり伝わったりする時に、物が震えることを調べるのに便利なスピーカーです。
スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。
コンパクトながら大きな音を出すことができ、音声や音楽などを出力して実験することもできます。
付属品
ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船 20個、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用) 200粒
本体寸法(mm)
147×147×130
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
EPDMパッキンタイプ
材質
SUS304
呼び径(A)
13
仕様
EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)
1/2
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。