メーター フランジのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
194件の「メーター フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ 上水」、「排水 メーター」、「フランジ 10K 65A」などの商品も取り扱っております。
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 材質(ケース) FCD450(粉体塗装) 最小目盛 1L 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 最大表示量(m3) 999999.9
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 適合フランジ 上水フランジ 材質(ケース) FCD450(粉体塗装) 最小目盛 1L 使用周囲温度(℃) 55以下 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 寸法H3(mm) 111 寸法n(mm) 4 取付姿勢 水平 型式承認番号 L1038号 最大表示量(m3) 999999.9 計量範囲 100 計測方式 軸流羽根車式 最低使用温度(℃) 0.1
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状 フランジ 規格 JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(フランジ) JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 材質(ケース) FCD450(粉体塗装) 最小目盛 1L 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 最大表示量(m3) 999999.9
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 フランジ ねじの種類 PTネジ 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 日本水道協会品質認証センター認証品。日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品。国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa) 1 適合流体 水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 材質(ケース) FCD450(粉体塗装) 最小目盛 1L 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 最大表示量(m3) 999999.9
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 仕様 ●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P) 適合フランジ 上水フランジ ケーブル長(m) 10 材質(ケース) FCD450(粉体塗装) 芯数 2 最小目盛 1L 使用周囲温度(℃) 55以下 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 寸法H3(mm) 89 寸法n(mm) 4 取付姿勢 水平 型式承認番号 L1038号 最大表示量(m3) 999999.9 計量範囲 100 計測方式 軸流羽根車式 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃) 0.1
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa) 1 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最小目盛 1L 最高使用温度(℃) 30 取付姿勢 水平 計量範囲 100
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別 接線流羽根車式 寸法W(mm) 108 最小目盛 1 適合流体 型式承認番号 第L1031号 使用流量(m3/D) 10時間使用/30。24時間使用/50 最大表示量(m3) 99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h) 10 流量範囲(m3/h) 0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%) 計量範囲 (Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月) 420
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) (電池電磁)3.8、(補足管等)18 寸法L(mm) 608 寸法L1(mm) 140 口径(Φmm) 65 寸法t(mm) 3 寸法D1(mm) 115 寸法D2(mm) 59.5 寸法L2(mm) 335 寸法L3(mm) 130 寸法H1(mm) 204 寸法d1(Φmm) 186 寸法d2(Φmm) 140 寸法H2(mm) 297 寸法D3(mm) 65 寸法H3(mm) 94 寸法n-d(mm) 4-19
1セット
74,980 税込82,478
8日以内出荷

たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別 たて形軸流羽根車式 質量(kg) 4.8 容量 30m3/h(0.1MPaの時※参考) 寸法L(mm) 245 寸法H(mm) 150 口径(Φmm) 50 寸法l(mm) 23 寸法W(mm) 126 寸法h(mm) 66 最小目盛 1 適合流体 型式承認番号 第L093号 使用流量(m3/D) 10時間使用/44。24時間使用/80 最大表示量(m3) 999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h) 16 流量範囲(m3/h) 0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%) 計量範囲 (Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月) 700
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
測定流体 水、排水 仕様 ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可) 付属品 取付セット(ボルト・ナット) 種別 Water 材質 ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット) 電源(V) 24DC±10% 保護構造 IP64 消費電力(W) 約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下) 精度 フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合。±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2~フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量~フルスケール設定値の1/2の。フルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります) 。±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2~3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量~3m/s相当流量の1/2 表示 積算値:999999.999m3(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示) アナログ出力 1点、4~20mA 接続 ウエハ 最高圧力使用(MPa) 50~150mm:2、200mm:1 導電率 20μS/cm以上 材質(ハウジング) SUS304 表示器 128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き 材質(電極) SUS316(接液部) 流体温度範囲(℃) 0~60凍結しないこと 環境温度範囲(℃) -10~55 メモリバックアップ 積算値:2分間隔、設定値:設定変更時 使用周囲湿度(%RH) 5~95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること
1個
309,800 税込340,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表示部 (回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度 55℃以下 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 最大表示 9.999.9m3 表示機能 デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH) 0~100 流体温度(℃) 0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズ NKDA型の1.8倍 寸法H3(mm) 70 取付姿勢 水平 適合流体 関連資料 取扱説明書(1.3MB) 計量範囲 100
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 材質(ケース) FCD450(粉体塗装) 最小目盛 1L 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 寸法n(mm) 4 最大表示量(m3) 999999.9
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 ケーブル長(m) 10 材質(ケース) FCD450(粉体塗装) 芯数 2 最小目盛 1L 使用周囲温度(℃) 55以下 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 寸法H3(mm) 89 取付姿勢 水平 型式承認番号 L1038号 最大表示量(m3) 999999.9 計量範囲 100 計測方式 軸流羽根車式 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃) 0.1
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体 最高使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 取付姿勢 水平 圧力損失(MPa) 0.063以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃) 30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 材質(ケース) FCD450(粉体塗装) 最小目盛 1L 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 最大表示量(m3) 999999.9
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)