メーター球 T5のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
138件の「メーター球 T5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t5 ledバルブ」、「ウェッジ球 T5」、「メーター 球 12v」などの商品も取り扱っております。
適合 メーター球、ポジション球 タイプ シングル 定格電力(W) 2 定格電圧(V) 12 口金 W2×4.6d ガラス球形式 T5
1個ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種 モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×26 ホワイト タイプ T10 定格電力(W) 0.2 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 15 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 1(COBタイプ) 口金 その他 全光束(Lm) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

用途パネル、メーターランプ 適合 コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプ シングル球 クリア 定格電圧(V) 14 定格電力(W) 1.4 口金 W2×4.6d ガラス球形式 T5
1箱(10個)
929 税込1,022
当日出荷

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
1個ほか
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
1箱(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 口金 W2.1×9.5d ガラス球形式 T10 クリア 全長(mm) 25 タイプ シングル球 定格電力(W) 3 定格電圧(V) 24
1パック(2個)
289 税込318
当日出荷

メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V) 12
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケット タイプ ソケット
1箱(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプ シングル球 クリア 定格電圧(V) 24
1箱(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 口金 W2.1×9.5d ガラス球形式 T10 クリア タイプ シングル球 定格電圧(V) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.2MB)
1箱(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)