- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- メーター球ソケットのおすすめ人気ランキング
メーター球ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「メーター球ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T5 ソケット」、「メーター球」、「ウェッジ球ソケット」などの商品も取り扱っております。
ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。
ガラス球形式
T10
RoHS指令(10物質対応)
対応
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など
材質
NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線
色
黒
タイプ
汎用タイプ
電圧(V)
DC12
許容電流(A)
10
ガラス球形式
T10
コード長さ(mm)
152
取付内径(Φmm)
12
ソケットサイズ(mm)
23.1×13.5
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力
DC12V80W以下
適合
DC12V車専用
長さ(mm)
205(コード部のみ)
適合電線径
0.75sq相当
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケット
タイプ
ソケット
ジェットイノウエ製のレンジャープロ/NEWプロフィア用フロントウィンカーランプで使用しているソケットです。
用途外装パーツ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。
純正ソケットが経年劣化した際などの交換用。ポジション・フォグ・テールランプ・ルームランプなど自由に増設することができます。ヘッドライト・ポジション・フォグ・テールランプ・車内の照明(ルームランプ)など増設する際などにも使用できる便利品です。
用途ソケットの経年劣化による交換および増設に。ウエッジ球
電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。)
鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
1個
¥617
税込¥679
当日出荷
付属品
アースコード付
口径
BAY15Sバルブ用
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
口金
BA15S
配線長
約20~30
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm)
33×30
コード長さ(mm)
110
用途T-10ウェッジバルブ用
口金
W2.1×9.5d・ウェッジ球
1セット(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
用途ポジションWソケット加工用
ケーブル長(mm)
370
1セット(2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
シングルソケットをダブルに変更するソケットです。ウインカー等をW球に変更すればウインカーランプにポジションランプ機能を追加する事も可能となります。2個セットでのデリバリー。
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
口金
BAY15D
配線長
約20~30
1個
¥799
税込¥879
当日出荷