- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- モグラ 柵のおすすめ人気ランキング
モグラ 柵のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「モグラ 柵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モグラよけ」、「ナフタレン」、「亜鉛メッキフェンス」などの商品も取り扱っております。
家庭菜園、ガーデニングに。
モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
材質
鉄、PP
幅W×全長(mm)
185×255
モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。
また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
質量(kg/枚)
0.86
対象動物
害獣
パネル
JIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目
適合アンカー
異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
1セット(20枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
苗の根張りを邪魔されない。
畑の益虫のミミズを食べさせない。
モグラの通り道を通る野ネズミの食害を防ぐ。
抵抗少なく土に差し込みやすいピン形状で簡単設置!!
用途モグラの侵入を防ぐ!!
対象動物
もぐら
材質
鉄、PP
効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。
ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物
モグラ、ネズミ
使用の目安
50~100cm間隔
トラスコ品番
114-1386
材質
プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC
色
イエロー
奥行(mm)
485
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。
一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。
ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。
危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。
対象動物
もぐら
電源
単1電池4本
材質(キャップ)
ABS樹脂
電池寿命
約6ヶ月
使用範囲(m)
約45
材質(シャフト)
アルミ
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。
冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。
有効成分
粗製ナフタリン
対象動物
モグラ・コウモリ
1本(300g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)
2.1
本数
(支柱)11
従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用
線径(Φmm)
5
網目(mm)
75/150×218
質量(kg)
5.6/枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
2000×1200
1セット(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
種別
ラッセル編(強力タイプ)
モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない。電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売) 。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ 。人・動物・植物には無害
用途田畑・ゴルフ場・農場など様々な場所をモグラから守る
寸法(mm)
420×85×45
材質(本体)
アルミ
質量(g)
418
範囲
(振動)直径約36m
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(先端)
ナイロン
対象動物
モグラ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
天然無害!粒状タイプ(樟脳/ハーブ)でモグラを寄せ付けない!まくだけ簡単!
成分
ハーブ、樟脳、ゼオライト
対象動物
モグラ
1本(100g)
¥109
税込¥120
当日出荷
用途モグラの捕獲
幅(mm)
60
高さ(mm)
65
質量(g)
140
奥行(mm)
145
対象動物
モグラ
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物
モグラ
長さ(mm)
335
質量(g)
約290
適合範囲
本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲
頭部径(Φmm)
155
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷