モジュラージャックガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「モジュラージャックガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan切替スイッチ」、「モジュラージャックカバー」、「パッチコードロック」などの商品も取り扱っております。
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。 専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止 材質 ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン セット内容 専用工具5個 寸法(縦×横×高さ)(mm) 11.63×13.01×10.12 使用温度範囲 -10~60℃ 使用場所 屋内
1袋(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では外すことができません。物理的セキュリティが求められる場所に最適です。RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば、どんなものにもご利用いただけます。
セット内容 本体×10個、取外し専用工具×1本 適合 RJ45ジャックの寸法規格に適合した、LANポート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 12×14×11 本体質量(g) 6※重量は中身の合計 本体形状 一体型
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

ハブやルーターの空きポートをガード!空いているLANポートをふさいで無断使用や誤使用を防ぐ”LANポートガード”。
用途ネットワークポートの無断使用を防止 トラスコ品番 539-3078 セット内容 ロック本体×3、鍵×1 ホワイト 質量(g) 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 12×35×14
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

サンワサプライRJ-45プラグロック
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。 自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。 取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容 プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個 材質 プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル 適合ケーブル KB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズ アズワン品番 64-0903-16
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様 エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品 キー2本 適合 ジャックRJ45(ISO8877) 材質 ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード 23785
1個
2,361 税込2,597
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。 使用温度範囲(℃) -10~60 寸法(縦×横×高さ)(mm) 11.63×13.01×10.12 使用場所 屋内
1袋ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。
用途ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。 仕様 RJ45規格寸法に適合 付属品 専用キー5個 トラスコ品番 825-7211 材質 インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂 質量(g) 60
1袋
18,980 税込20,878
当日出荷

モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。
用途モジュラージャックガード用専用工具。 トラスコ品番 194-9216 材質 ナイロン、合成樹脂
1個
649 税込714
当日出荷

ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。
用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。 付属品 専用工具×1個 材質 ポリカーボネート 幅(mm) 13.9 高さ(mm) 18.7 奥行(mm) 19.6
1袋(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:クリア。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。
クリア
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷

サンワサプライLANポートロック
本体を未使用のLANポートに差し込み、ロックをすることで、不正使用から守ります。 付属の特殊開錠レンチを使用し、簡単に取外すことができます。
セット内容 LANポートロック本体×3個、開錠用特殊レンチ×1本 材質 LANポートロック:ABS樹脂、ネジ部分:ステンレス、レンチ:鉄(メッキ処理) 対応機種 ANポートを持つパソコン、LANハブなど アズワン品番 64-0904-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合プラグ:RJ45。
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

ジャックへの引抜が簡単なスイングタブ付き 空のポートをふさぐ、簡易セキュリティとしても利用できます。
材質 エラストマー
1袋(10個)
959 税込1,055
当日出荷

サンワサプライLANケーブルロック
LANケーブルを施錠し、誤切断を防止します。 サーバー・ルーター等の重要機器の接続を保護します。 高強度なステンレス材を使用しています。 ワイヤー不要のパソコンロックにもなります
セット内容 ロック金具×1セット。(金具外形/W13.6×D10.5×H20mm)。南京錠×1。鍵×2 アズワン品番 64-0854-82
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 種類 RJ-45 LANコネクタ用 材質 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 13.8×23.5×11.2 質量(g) 1個:1.45 仕様 ツマミ有 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブルロック
付属品 アタッチメント×1、特殊レンチ×1 適合 RJ-45 質量(g) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×17×13.8 アズワン品番 64-0896-82
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライLANケーブルロック
ポートに挿したLANケーブルに被せて、特殊なねじで固定するだけの簡単取付け。LANケーブルの抜け防止とデータ・機器本体の盗難防止を同時に実現。付属の特殊レンチ以外では、取外しはできません。
仕様 使用可能な対象物:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど) セット内容 ロックケース×1(特殊ネジ取り付け済み)、特殊レンチ×1 形状 一体型 対応 LANケーブル:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 16.6×22×19.9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 材質 ABS樹脂 仕様 ツマミ無し 質量(g) 1個:0.8 種類 RJ-45 LANコネクタ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W13.8×D10.8×H11.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)