- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- モジュールゲージのおすすめ人気ランキング
モジュールゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新137件の「モジュールゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリー溝ゲージ」、「チェーン伸び限界ゲージ」、「歯車」などの商品も取り扱っております。
歯車やラックの歯型の検査に!!
材質
ステンレス
サイズ(mm)
(1psc):52×20×t0.5
精度(mm)
±0.05
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。
それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。
伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
材質
(本体)SUS304
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。
伝動効率のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)
SUS304
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質
炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージ。ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。
材質
ステンレス製(SUS430)
厚さ(mm)
0.8
仕様
適用プーリー径(mm):250以下
材質
ステンレス(SUS304)
溝の形
C
V溝角度(°)
34
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。
トラスコ品番
838-0973
セット内容
34°、36°、38°
材質
ステンレス
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番
388-0089
材質
プラスチック
形状
適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)
枚数
12枚
ゲージ
Vベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
1式
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上
真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様
[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)
165
直径(Φmm)
15(最大)
質量(g)
96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質
鋼板
測定範囲(mm)
60
荷重範囲(kg)
15
長さ(mm)
200
質量(g)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。
トラスコ品番
838-0972
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。
音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
質量(kg)
0.41
ケース寸法(mm)
150×245×50
適合車種
軽~普通車
適合ベルト厚(mm)
12まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。
用途チェーンのピッチ伸び防止
適合
(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600
仕様
チェーン摩耗測定スケール
種類
その他
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品
インチ・ミリ換算表付
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
107×237×6
測定範囲
(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20。(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
適用プーリー径(mm):100以下
材質
ステンレス(SUS304)
溝の形
A
V溝角度(°)
34
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
アクメ式台形ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。ステンレス製
寸法(mm)
121×38
材質/仕上
ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
仕様
適用プーリー径(mm):125以上
材質
ステンレス(SUS304)
溝の形
A
V溝角度(°)
38
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷