- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- モニター アナログのおすすめ人気ランキング
モニター アナログのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,818件の「モニター アナログ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「監視モニター」、「17インチ モニター」、「モニター」などの商品も取り扱っております。
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品
角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
7INCH TFT LCD
入力
【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式
NTSC 2入力
解像度
【水平】480TV/LINE
ヒューズ
【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
表示部
10.1インチ
解像度
1024×600ピクセル(LCD)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源
DC12V/1A
寸法(mm)
約250×165×35
質量(g)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター
7インチTFT LCD
付属品
フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)
モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)
350
配線接続
赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式
NTSC 2入力
動作電圧
12V~24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター
セット内容
本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書
寸法(mm)
約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)
約1.0
サイズ
15.6インチ
最大解像度
1920×1080pixel
表示色
1677万色
視野角
水平/垂直160°
入力端子
映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作湿度(%)
10~80(結露なきこと)
比率
縦横:0.672916666666667
関連資料
(0.42MB)
バックライト
LED
動作温度範囲(℃)
0~50
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品
ACアダプター
質量(g)
約300
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025
本体寸法(mm)
約170×112×32
表示
7INCH TFT LCD 800×480ピクセル
入力
【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式
NTSC/PAL 自動切替
解像度
640×480ピクセル ~1080P
入力形式
HDMI/VGA/AV(2入力)
動作温度範囲(℃)
0~50
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
17インチTFTカラーモニタ。
HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能
操作リモコン付
VESA規格75×75mm対応
付属品
専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン
質量(kg)
約3
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1
最大消費電力(W)
約35
ピクセルピッチ(mm)
0.264(H)×0.264(W)
解像度
(最大)1280×1024
入力端子
【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)
VESAマウント(mm)
75×75対応
LCD仕様
17インチTFT
アスペクト比
4:3
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度
480×272ピクセル
付属品
コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2
寸法(mm)
約120×77×16
質量(g)
約150
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
4.3インチTFT LCD
信号形式
NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替
動作温度(℃)
-10~50
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ
液晶サイズ
4.3インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9
適合
12V・24V共用
消費電力(W)
約0.6
端子形状
RCAメス端子
入力/出力
【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×15×78(バイザー含まず)
解像度
480×272×RGB
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様
LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー
電源電圧(V)
12 ±10%
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約285×180×38
質量(g)
約555
出力
スピーカー(ステレオ)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部
11.6インチ TFT LCD
解像度
【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法
操作パネル/リモコン
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
動作温度範囲(℃)
0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容
超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状
小型
寸法(mm)
カメラ:約22×22×23
質量(g)
モニター:約280
電源
DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度
約100万画素
取付サイズ
円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)
33
主な機能
ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)
取付け:40×22
使用場所
屋外
動作温度範囲(℃)
-10~50
モニターサイズ
170×110×23mm
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ
液晶サイズ
幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター
使用電源(V)
12/24共用
質量(g)
約282
使用温度範囲(℃)
0~+45
消費電力(W)
約4(無信号時)、約9.6W(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
178×118×23(突起部を除く)
解像度
水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上
入力端子
【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
接続端子
ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線
取扱説明書
(1.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類
その他
画面寸法(mm)
155(W)X86(H)
解像度
800×480ピクセル
仕様
静電容量式10点マルチタッチ
商品構成
7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×194×110
対応機種
Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
色
ブラック
パネル
17型TNパネル(ノングレア)
最大解像度
1280 × 1024 (SXGA)
最大表示色
1677万色(フルカラー)
視野角
上下160° 左右170°
輝度
250cd/m2
応答速度
20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))
入力端子
【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)
入出力端子
音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1
スピーカー
ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載
消費電力(W)
最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370× 203 × 397(スタンドあり)
質量(kg)
約2.5(スタンドあり)
保証期間
5年間
付属品
専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書
グリーン購入法
適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約325×205×38
質量(g)
約670
出力
スピーカー(ステレオ)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部
13.3インチ TFT LCD
メモリー
USB (再生可能)
解像度
【LCD】1920×1080ピクセル
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
SVGA高品質液晶モニター・LEDバックライト・VGA/ビデオ×2入力対応
解像度
800×600
仕様
DPMS対応
規格
SVGA (Super-VGA)
電源
AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格
FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
接続方式
VGA、ビデオ(RCA)×2
保存温度(℃)
-20~60
コントラスト比
500:1
走査周波数(水平)
31.5~87.5
走査周波数(垂直)
56~75Hz
対応信号
NTSC/PAL/SECAM
スピーカー
1W(モノラル)
動作温度(℃)
0~50
アスペクト比
4:3
輝度(cd/m2)
250
AHD信号に対応した小型液晶モニター
録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存
最大2つのカメラを接続することが可能
動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始※片側1CHのみ
可動式スタンド付きで見やすい角度に調整可能
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、接続ケーブル、スタンド、リモコン
寸法(mm)
約170×110×23
質量(g)
約280
入力
RCA(2入力)
表示部
7インチ TFT LCD
信号形式
AHD/NTSC 自動切り替え 2チャンネル
メモリー
microSDカード(別売)。4~32GB(クラス10以上)録画・再生可能
解像度
1024×600ピクセル
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷