モルタルポンプのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
135件の「モルタルポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクイズポンプ」、「モルタル注入ガン」、「グラウト ポンプ」などの商品も取り扱っております。
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm) 61(円筒)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に 容量(L) 32 出力(kW) 0.75 トラスコ品番 758-3753 セット内容 耐圧ビニールホース:Φ32×10m(両口G40、片口G40)各1本、ジョイントΦ402個、耐圧ビニールホース:Φ32×10m(片端G40)1本、PチューブΦ32×1100mm:1本、白スポンジ50×50×75mm:2個、工具箱:1個、ドライバー:1個、モンキー250mm:1本、両口ラチェット(爪式)17×21mm:1本 全長(mm) 982 質量(kg) 75 全幅(mm) 542 電源 単相100V 全高(mm) 634 方式 インバータ変速 全揚程(m) 10 深さ(mm) 400 吐出量(L/min) 0~17.5 吐出口 G型カップリング(40A) ドラム口径(Φmm) 512 ホッパー容量(L) 32
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷

三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。 材質 本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム 寸法・規格(mm) 508.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です。 モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です。
トラスコ品番 111-5237 セット内容 本機/MP用ホッパーセット、リターンホース/工具、レッドホース5m(金具付)、エアーフィルターセット、ツインホースΦ16(3/4)40m(金具付)、洗浄ホースセット/SGT-5 質量(kg) 33 電源(V) AC100 最大吐出量 4.0kg/min(リシン圧送時) 常用圧力(MPa) 8.0
1個
659,800 税込725,780
4日以内出荷

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インバータ制御をはじめ3点ポンピングローラーの採用など高機能を凝縮したスクイーズポンプです。 インバータのつまみひとつで吐出量を無段調節することが出来ます。
用途土木建築材の搬送に、廃液の排水処理に 電源(V) 三相200 セット内容 標準付属品一式 材質 スチール
1個
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。 使用は簡単で快適軽量です。 太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に 材質 スチール、シリンダー:樹脂 トラスコ品番 851-0772 寸法(mm) 565×82×210 質量(kg) 1.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填 トラスコ品番 851-0803 長さ(mm) 【口形状】95 幅(mm) 【口形状】10 全長(mm) 660 質量(g) 750 外径(Φmm) 【円筒】61 ストローク容積(L) 0.9
1セット(6個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。 高さ(mm) 60 材質 ビニール 幅(mm) 27 質量(g) 120 奥行(mm) 2 寸法・規格(mm) (各辺):270・540・600
1個
639 税込703
当日出荷

手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填 トラスコ品番 851-0804 長さ(mm) 【口形状】82 幅(mm) 【口形状】18 全長(mm) 660 質量(g) 740 外径(Φmm) 【円筒】61 ストローク容積(L) 0.9
1セット(6個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に。 トラスコ品番 758-3753 全長(mm) 982 質量(kg) 75.0 出力(kW) 0.75 電源(V) 単相100 全幅(mm) 542 全高(mm) 634 方式 変速方式:インバータ変速 全揚程(m) 10 深さ(mm) 400 吐出量(L/min) 0~17.5 吐出口 G型カップリング(40A) ドラム口径(Φmm) 512 ホッパー容量(L) 32
1台
989,800 税込1,088,780
翌々日出荷

コンプレッサー不要、エアー注入より丈夫で長持ちします。削るより経済的で簡単、工期も短縮できます。
用途クラックや浮き部分の補修、樹脂注入。 トラスコ品番 851-0802 寸法(mm) 280×600×470 質量(kg) 7.0 搬送距離(m) 水平:3、垂直:3 ホッパー容量(L) 3
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

1個
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷

小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類 自吸ポンプ 電動機 防滴保護形 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車) セミオープン 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS403 電動機の極数 2 構造(軸受) 密封玉軸受
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質 本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番 858-5904 質量(g) 580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×200×65 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L) 60 出力(kW) 0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 29.6/35 トラスコ品番 463-0220 全長(mm) 700 質量(kg) 65 電源(V) 単相100 全幅(mm) 650 全高(mm) 750 深さ(mm) 255 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 600
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V) 単相100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 付属品 移動車輪 適合材 コンクリート RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質 ビニール 寸法(mm) 560×265×5 イエロー 質量(g) 80 タイプ 使い切り 入数 3枚入
1袋(3袋)
499 税込549
当日出荷

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様 30mL/1握り 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 420 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 標準型
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)