- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- モルタル混ぜるのおすすめ人気ランキング
モルタル混ぜるのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新131件の「モルタル混ぜる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セメント撹拌」、「攪拌 ミキサー」、「混ぜる」などの商品も取り扱っております。
壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。
カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)
175×165
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
材質
特殊鋼
寸法(mm)
300、ブレード:28
全長(mm)
300
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
推奨回転数(min-1[r.p.m])
~2400
六角軸対辺(mm)
6.35
ブレード径(Φmm)
28
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
PP
色
グリーン
材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして
材質
LLDPE+EVA
色
グリーン
六角対辺(mm)
8
土ばなれがよく使いやすいです。ステンレス製なのでさびにくいです。
用途土かべ、セメントかべ、繊維かべなどの練り合わせ。
材質
鍬部:ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ
7 0055
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み、モルタル塗り作業。
質量(g)
260
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
付属品
移動車輪
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。
コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。
握りやすい元首タイプのコテ。
レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。
仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業
セット内容
トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ
寸法(mm)
(トロ舟)外寸530×340×160
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
セット内容
中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])
550
羽根径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁
付属品
ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小さくて柄部も短いためバケツやペール缶などの端から材料を掻き出すのに最適です。小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。
材質
鉄、木柄
全長(mm)
220
質量(g)
160
横幅(mm)
92
丈(mm)
96
1本
¥899
税込¥989
当日出荷