モレキュラーシーブのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
54件の「モレキュラーシーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モレキュラーシーブ 3a」、「ゼオライト」、「シリカゲル」などの商品も取り扱っております。
様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
形状 1.6mmペレット状 構造 ソーダライト
1本(100g)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
形状 1.6mmペレット状 穴径(Φmm) 0.4 構造 ソーダライト 化学組成 ナトリウムアルミニウムシリケート アズワン品番 1-4896-03 吸着される分子 H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6 乾燥容量(%) ~21
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様 組成:合成ゼオライト 形状 2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
20,980 税込23,078
当日出荷

仕様 接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328 性能 <20ppb 容量(mL) 36 型番 S10001 アズワン品番 2-9174-01 耐圧(Pa) 0.88M(125psig) 充填剤 吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
1個
25,700 税込28,270
6日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷

サンプラテック簡易除湿装置
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm) 160×350×425 長さ(m) (ライン)2
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様 厳選素材 容量(kg) 1 寸法(縦×横×高さH)(cm) 26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

1個
68,600 税込75,460
当日出荷

ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。 吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。 Drieriteは再生が可能です。 大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。 消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。
仕様 吸水可能量(g):50 材質 (ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304 寸法(mm) Φ67×290 最高使用圧力 90psi 内容量(g) (indcated drierite 8メッシュ)×567 ホース接続径 (内径)Φ1/4~3/8インチ アズワン品番 1-1848-01 推奨ガス流量 200L/h
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

サンプラテックガス乾燥チューブ
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。 両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン 本体外径(Φmm) 19 適合チューブ内径(Φmm) 6.4~9.5
1袋(12個)
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質 二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル) 区分 A形 pH値 4.5 吸湿率(相対湿度50%) 24.2 吸湿度(%) 30 寸法(mm) 80×195 質量(g) 500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
33日以内出荷

自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品 内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質 スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kartell(カルテル)塩化Ca乾燥チューブ
チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
材質 PE
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿気、その他の物質を強力に吸着します。吸着すると ブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。
材質 (キャップ・容器)プラ、(ラベル)紙 質量(g) 500 TKG品番 9-0535-0701 TKG品番(2017) 6-0477-0601
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

Kartell(カルテル)除湿用チューブ
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質 PE 適合チューブ Φ8~10mm
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分 無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別 A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%) 27.0(JIS規格:20以上) pH値 5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)