モータのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
48,181件の「モータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インデックステーブル」、「NFB 20A」、「電動モーター」などの商品も取り扱っております。
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm) 38×20×15 内容 電気の働き 使用電圧(V) 1.5~5.0 消費電流(A) 0.18(無負荷時) 回転数 12500 科目 理科 準拠 理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷


豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスエアスクープーJ
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ! 定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg) 3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L) 30 コード長さ(m) 15 質量(kg) 18.8 周波数(Hz) 50/60 電源 AC100V モーター(W) 1050 ハンドル高さ(mm) 960 騒音レベル(dB(A)) 76 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 435×575×960 吸引幅(mm) 580
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)。安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。
全幅(mm) 605 最大積載量(kg) 300 バッテリー 14.4V-2.5Ah ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ゴムΦ125×幅32 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタンΦ100×幅32
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


種類 トルクモーター 取付方式 フランジ取付 電源 単相/交流
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船外機のモーターウェルなどに使用する大型のインスペクションハッチです。
用途ボート、ヨット用 材質 耐紫外線ABS
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。
用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ) 冷却方式 空冷 運転制御方式 圧力開閉器制御 駆動方式 ダイレクトドライブ
1台
149,000 税込163,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等) 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 20
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンソー製 12V 2KW D76 R、デンソー製 12V 2.0KW D76 R
メーカー トヨタ 主な適合純正品番 28100-54170・28100-54180・28100-54310・28100-54070・28100-54100・28100-54110・28100-54290 サービス分類 リサイクル・リビルト
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ゴムホース&L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量&お手頃で扱いやすいです。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品 オイルフィルター1個 全長(mm) 664 質量(kg) 2.2 使用温度範囲(℃) -10~+60 電源 単3アルカリ電池4本 先端形状 ゴムホース&L字 精度(%) オイル:±0.5/クーラント:±1 最大使用圧力(MPa) 10(100bar/1450psi) 粘度(mPa・s) 200(10℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 流量範囲(L/min) 1~30 計量範囲 0.00~999.99L
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ
端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
仕様 ●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/6●基本ステップ角度:3°●1回転ステップ数:120●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24g アズワン品番 67-0460-22
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

離着陸地点に簡単に設置でき、周囲へのアピールとともに離着陸時の砂塵舞いあがりによるボディ・モーター・レンズへの損傷を防ぎます。 地面の微妙の凹凸起伏にも影響を受けにくい硬めの素材で、4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが付着しないように 表示内容 ヘリポート 材質 PP板 仕様 穴四箇所(固定用Φ10mm) 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 900×900 質量(g) 600
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷

刃先-2.5mmの精密ドライバー機能とスクレーパー機能を一つにしたポケットサイズドライバーです。 グリップが回転しますので精密ドライバー同様の作業が可能です。 ファイバースクレパーはシールなどを剥離面に傷を付けず剥離できます。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 全長(mm) 130 トラスコ品番 584-4592 材質 専用特殊鋼 質量(g) 11 軸長(mm) 30 刃先 -2.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷