モータドライバのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
918件の「モータドライバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc モーター ドライバー」、「モータードライブ基板」、「モータ」などの商品も取り扱っております。
仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 1A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作温度 Max = +150 ℃。。負荷ドライバIC、TMicroelectronics RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g) 約30(本体のみ) 周波数(kHz) 約20(PWM) 電源電圧(V) DC24 ±10%以内 使用環境 0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境 -10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 電流制限(A) 3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = フルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 3A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = HSIP。ピン数 = 7。動作供給電圧 Min = 10 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。幅 = 3mm。。モータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷

2Cでモーターコントロール!KP-DRV8830はI2Cでモータ回転をコントロールする高性能デバイス、TI社「DRV8830」を2個搭載した基板です。 取り扱いが難しい小さいサイズのDRV8830を、あらかじめ基板に実装しており、ブレッドボードによる実験などを容易に行えるようにしました。 また、ICの特徴を生かして小型基板に仕上げておりますので、装置への組み込みにもご利用いただけます。
種類 工作キット インターフェース シリアルI2C互換 仕様 Hブリッジ電圧制御モータードライバ 電流(mA) 最大0.9 動作範囲 2.75V~6.8V 付属品 ヘッダーピン4ピン×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20.5×15.2×2.5 取扱説明書
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品 TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本 質量(g) 95 電圧(V) 電源:12~24(D.C.)±10% 周波数(kHz) 16(PMW) 定格出力電流(A) 3以下 出力電流(A) (最大)15以下
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

小型サイズ
用途機器組込、実験評価用に対応 制御方式 ユニポーラ定電圧 入力電圧(V) 制御電源:DC5±5%、モータ電源:DC5~30 出力電流(A) 最大:1.1/相(連続) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×49×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応) 付属品 TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書 質量(g) 24 周波数(kHz) 1(PMW) 定格出力電流(A) 2.5以下 出力電流(A) (最大)15以下 電源電圧(V) 12~24(D.C)±10%
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格 CEマーク 電源 2相 入力電圧(V) DC18~36 周波数 最大入力パルス:200Kpps 機能 カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定 入力信号 指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF 動作環境 0~40℃、35~80%(結露なきこと) 表示機能 電源入力時点灯 保存環境 -20~+85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号 アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF 駆動方式 バイポーラ定電流チョッパー方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合モーター 2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
1式
10,400 税込11,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 モータタイプ = ステッパ。出力構成 = バイポーラ。最大IGBTコレクタ電流 = 800mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SSOP。ピン数 = 20。動作供給電圧 Min = 2.7 V。標準スイッチング周波数 = 460kHz。寸法 = 7 x 4.4 x 1.2mm。。モータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
翌々日出荷

仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 1A。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SSOP。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 2.7 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。動作温度 Min = -20 ℃。。モータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷

超シンプルで使いやすい。 つまみで直接スピードコントロール。 スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。 多彩なスピード調整方法。 内臓ポテションメータ。 アナログ電圧(0V~5V)。 外付けポテションメータ。 速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。 モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
電源電圧(V) 20~50 保護機能 過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限 振動 環境:0.5G以下 出力仕様 回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V) 雰囲気 環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様) 環境温度範囲(℃) 使用時:0~40、保存時:-10~60 使用環境湿度(%) 85%RH以下 但し結露なきこと。 可変範囲 150~6500(rpm)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応 制御方式 ユニポーラ定電流 入力電圧(V) DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A) 0.13~2.0/相 (max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×50×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応 制御方式 バイポーラ定電流 入力電圧(V) DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A) 0.11~1.20/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×50×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。動作供給電圧 Min = 4.5 V。幅 = 7.6mm。。負荷ドライバIC、TMicroelectronics RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類 工作キット モーター 使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ 出力電流(A) 平均0.9、ピーク時12 電源電圧(V) DC2~3 回転制御 スイッチによる正転←停止→逆転の切替 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×73×16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など) 片軸/Dカット 入力電圧 DC24V
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 モータタイプ = ステッパ。出力構成 = バイポーラ。最大IGBTコレクタ電流 = 3.5A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = HZIP。ピン数 = 25。動作供給電圧 Min = 4.5 V。標準スイッチング周波数 = 130kHz。幅 = 5mm。。モータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様 電源電圧 = 6 → 15 V dc。許容電流値 = 3 A。定格電圧 = 6 → 15 V dc。コンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ。制御入力 = 電圧。取付けスタイル = パネル取り付け。長さ = 62mm。幅 = 41mm。深さ = 40mm。寸法 = 62 x 41 x 40 mm。。Motor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peak RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷