モータ・ドライバICのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「モータ・ドライバIC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター回転制御」、「ブラシレスモーターセット」、「モータードライバーシールド」などの商品も取り扱っております。
東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板。TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードで
仕様 ●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 V アズワン品番 67-0360-08
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様 モータタイプ = ステッパ。出力構成 = バイポーラ。最大IGBTコレクタ電流 = 3.5A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = HZIP。ピン数 = 25。動作供給電圧 Min = 4.5 V。標準スイッチング周波数 = 130kHz。幅 = 5mm。。モータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

。東芝製のモータドライバIC(TC78S600FTG)の評価基板 TC78S600は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様 ●搭載デバイス:TC78S600FTG●モータ電源電圧:VM=15V(動作範囲最大)●制御電源電圧:Vcc=2.7V~5.5V(動作範囲)●出力電流:Iout≦0.8A(最大)●出力ON抵抗:Ron=1.2Ω(上+下標準値)●マイクロステップ制御エンコーダ回路内蔵(クロックイン方式)●1-2相, W1-2相, 2W1-2, 4W1-2の励磁モード●入力プルダウン抵抗内蔵:200 kΩ(標準)●出力モニタ(MO)端子付き●過電流検出回路(ISD)、熱遮断(TSD)回路および、低電圧検出回路(UVLO)を内蔵●ファーストディケイが常時12.5%が入る●貫通電流防止機能内蔵。 アズワン品番 67-0430-85
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

付属品 TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本 質量(g) 95 電圧(V) 電源:12~24(D.C.)±10% 周波数(kHz) 16(PMW) 定格出力電流(A) 3以下 出力電流(A) (最大)15以下
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g) 約30(本体のみ) 周波数(kHz) 約20(PWM) 電源電圧(V) DC24 ±10%以内 使用環境 0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境 -10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 電流制限(A) 3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = フルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 3A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = HSIP。ピン数 = 7。動作供給電圧 Min = 10 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。幅 = 3mm。。モータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷

仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 4A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 46 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。ピン数 = 20。動作供給電圧 Min = 4.8 V。標準スイッチング周波数 = 25kHz。幅 = 11.1mm。。L298デュアルブリッジモータドライバ. STのL298は、高電圧 / 高電流の統合デュアルフルブリッジドライバです。 このデバイスは、リレー、ソレノイド、DC / ステッパモータの標準的なTTLロジック及びドライブの誘導性負荷を受け入れるように設計されています。 入力信号とは無関係にL298を有効又は無効にできる2つのイネーブル入力を特長としています。 各ブリッジの下部トランジスタのエミッタを接続し、対応する外部端子で外部検出抵抗を接続することができます。 さらに、低電圧でロジックが作動するように、電源入力が用意されています。. 特長. 動作供給電圧: 最大46 V 総DC電流: 最大4 A 低飽和電圧 過熱保護 論理「0」入力電圧: 最大1.5 V (優れたノイズ耐性) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 1A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作温度 Max = +150 ℃。。負荷ドライバIC、TMicroelectronics RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応) 付属品 TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書 質量(g) 24 周波数(kHz) 1(PMW) 定格出力電流(A) 2.5以下 出力電流(A) (最大)15以下 電源電圧(V) 12~24(D.C)±10%
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = フルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 4.5A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = HSIP。ピン数 = 7。動作供給電圧 Min = 10 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。動作温度 Min = -40 ℃。。モータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

仕様 ●機能1:Counter●機能2:12-Stage Binary Counter●回路数:1パッケージ●パッケージ名:SOP16●ピン数:16●実装区分:表面実装電気的特性出力電流(Min), VCC=5VIO0.51mA遅延時間(Typ.), VCC=15Vtpd_tpz65nsec電源電圧(Max)VCC18V電源電圧(Min)VCC3V アズワン品番 67-0441-73
1個
199 税込219
10日以内出荷

PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類 工作キット モーター 使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ 出力電流(A) 平均0.9、ピーク時12 電源電圧(V) DC2~3 回転制御 スイッチによる正転←停止→逆転の切替 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×73×16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷



仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 3.2A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SSOP。ピン数 = 24。動作供給電圧 Min = 2.7 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。幅 = 5.6mm。。モータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
翌々日出荷


バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格 CEマーク 電源 2相 入力電圧(V) DC18~36 周波数 最大入力パルス:200Kpps 機能 カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定 入力信号 指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF 動作環境 0~40℃、35~80%(結露なきこと) 表示機能 電源入力時点灯 保存環境 -20~+85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号 アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF 駆動方式 バイポーラ定電流チョッパー方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合モーター 2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
1式
10,400 税込11,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 1A。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SSOP。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 2.7 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。動作温度 Min = -20 ℃。。モータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷