- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- モーター 回路のおすすめ人気ランキング
モーター 回路のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,812件の「モーター 回路」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2Eリレー」、「正転逆転100vモーター」、「モーターリレー」などの商品も取り扱っております。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類
工作キット
シャフト径(Φmm)
(計測値)2
材質
(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)
(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)
操作/約150
測定条件
ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)
約1.2
短絡電流(mA)
約170
操作電圧(V)
約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:。コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:。配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m)
種類
スピードコントロールモーター
シャフト形状
歯切シャフト
時間定格
連続
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
コンデンサの種類
内蔵
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護
焼損防止回路内蔵
特性
スタンダード
関連資料
メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
質量(g)
約170~230
使用温度範囲(℃)
-10~60(ただし、氷結しないこと)
周波数(Hz)
50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)
保存温度(℃)
-25~65
過負荷耐量
(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%。(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回
電圧許容変動
(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括と取りつけパネル間:10以上。接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
保護機能
過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)
耐振動(耐久)
10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(耐久)
294m/s2 X、Y、Z方向
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
標高(m)
2000以下
動作
テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ
耐久性
10000回(接点は無通電)(手動復帰形)
雷インパルス耐電圧
1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回。電気回路一括と取りつけパネル間:6000V。接点回路と他の回路間:4500V。制御電源回路端子間:4500V
動作値
過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
耐振動(耐久)(Hz)
10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
98 X、Y、Z方向
耐衝撃(耐久)(m/s2)
294 X、Y、Z方向
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
4-M4
適合レール幅(mm)
35
機械的耐久性
1000万回
ケースの有無
無
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
内蔵
保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。
最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類
電磁開閉器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
AC200
補助接点
1b×2
長さ(mm)
122
幅(mm)
100
厚さ(mm)
80
質量(kg)
0.79
取付ねじ
4-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無
ケースカバーなし
制御出力
リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 5A(抵抗負荷)
ねじ止め Terminal タイプの電気接続 Siemens Sirius AS-i 取り付けモジュールです。幅は 45 mm です。適合性の証明書: IEC / EN60947-6-2 保護クラス IP : IP20
仕様
●範囲:SIRIUS●IP保護等級:IP20
アズワン品番
65-7292-92
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷