モーター 工作 キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
137件の「モーター 工作 キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター 実験 キット」、「モーター キット」、「タミヤ 工作 キット」などの商品も取り扱っております。
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類 工作キット モーター 使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ 出力電流(A) 平均0.9、ピーク時12 電源電圧(V) DC2~3 回転制御 スイッチによる正転←停止→逆転の切替 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×73×16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]サイクロンクリーナー組立キット
ハンディ掃除機をつくろう!空気が気圧の高いところから、低いところに流れることを学習できる! 500mlのペットボトル 、マンガン乾電池(単3)×2本(別売)使用 )
仕様 ヘッダー付化粧箱入り セット内容 プロペラ固定パーツ(上)×1、プロペラ固定パーツ(下)×1、紙製プロペラ×1、モーター×1、輪ゴム×1、紙製連結パーツ×1、単三電池ボックス×1、両面テープ×1、紙製ハンドル×1、紙製ボディー×1、紙製電池ケース×1 レッド
1個
882 税込970
当日出荷

シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。 バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。 ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
セット内容 塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
1セット
8,298 税込9,128
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]木製観覧車組立キット
モーターの力で回転する手づくり木製観覧車パーツを外して組み立てるだけモーターで回転単3電池x2本(別売)
セット内容 本体×1 材質 木、PP 包装形態 化粧箱 寸法(mm) 225×175×33 アズワン品番 65-2744-36
1個
1,119 税込1,231
3日以内出荷

光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容 ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1 材質 鉄・ソーラーパネル 寸法(mm) 175×115×20 アズワン品番 64-8932-32
1セット
782 税込860
当日出荷

電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容 モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1 材質 紙、鉄 寸法(mm) 完成サイズ:200×110×80 包装形態 ヘッダー付OPP袋入
1セット
800 税込880
当日出荷

マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様 組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容 マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×19×77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質 ABS 寸法(mm) 74×30×36 電池 1V、100mA 準拠 理科小学校4年
1個
800 税込880
当日出荷

電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容 パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1 材質 木、発泡スチロール、鉄 寸法(mm) 285×178×40 アズワン品番 64-8932-31
1セット
1,137 税込1,251
当日出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。電極を貼った皿の上を導体球が回転するムーアのモーター組立てキットです。●静電モーターのようなブラシ電極を使用しませんので、無調整ですぐに実験ができます。
セット内容 樹脂製トレー 1枚/アルミ箔/アルミテープ/導体球 1個/リード線(250mm)赤黒各1本
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、 12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。 ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。 動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
電池 太陽電池(付属) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]レーシングゲームクラフトキット
ハンドルを回転させてモーターで動くコースの障害物を避けよう 印刷済みのコース付
セット内容 DCモーター接続パーツ、輪ゴム、竹ヒゴ他 材質 紙・鉄・竹ひご 包装形態 ヘッダー付PP袋入 寸法(mm) 340×230×45 使用電池 単3電池×2本(別売) アズワン品番 65-2744-55
1セット
964 税込1,060
3日以内出荷

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm) 38×20×15 内容 電気の働き 使用電圧(V) 1.5~5.0 消費電流(A) 0.18(無負荷時) 回転数 12500 科目 理科 準拠 理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷

ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品 8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm) 18.7×15.5 全長(mm) 27(シャフト含む) 直径(Φmm) 最大15.5 質量(g) 11(モータのみ) 種類 汎用モーター シャフト径(Φmm) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) (適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA) (適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.59[6]
1セット
239 税込263
当日出荷

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類 工作キット シャフト径(Φmm) (計測値)2 材質 (セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm) (計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA) 操作/約150 測定条件 ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V) 約1.2 短絡電流(mA) 約170 操作電圧(V) 約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ワンダーキットギアボックス
「WK-MAY01」のベースとして使用されているDCモーター付きギヤボックスです。6軸仕様で先端部はタイヤ型と虫の足型の2種類から選択が可能です。DCモーター2個付きで左右それぞれ独立しています。夏休みの工作やオリジナルロボットの製作に最適な素材です。
種類 工作キット 仕様 出力軸/6(先端部はタイヤ型・虫の足型の2タイプ付き) 回転数(min-1[r.p.m]) 出力/200 モーター 2個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×120×50(タイヤ型時) モーター電圧(V) 定格/DC4.5
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]メタルカーキット レーシングカー 電池付
キャッチコピー:重厚感のあるメタルボデイー。商品説明:モーターで走る!
仕様 (1個梱包形態)化粧箱 セット内容 連結用穴アキ金具10種×計29。連結用穴アキプラパーツ2種×計4。ボルト 4種×計44。ナット×42。シャフト×1。タイヤ×4。ハンドル×1。シート×2。リアウイング×2。スペーサー黄×1。スペーサー黒×4。プラスドライバー×1。スパナ×1。モーターパーツ×1。電池ボックス×1。単3型マンガン乾電池×2 材質 鉄,PP,ABS 組立寸法(mm) 組立時:約225×100×80
1個
1,500 税込1,650
3日以内出荷