モーター移動台のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
107件の「モーター移動台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター 巻き取り」、「巻き取り機」、「モータレール」などの商品も取り扱っております。

バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg) 25 適合モータ容量(kW) 3.7/5.5 移動距離(mm) 170 極数(P) 4
1個
87,360 税込96,096
61日以内出荷

1個
29,867 税込32,854
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
23日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別 自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類 汎用モーター 定格 S1(連続) 回転方向 負荷側より見て反時計 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 屋内型:IP44 効率 トップランナー
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類 変速機 周波数(Hz) 50(200V)、60(200・220V) 電圧(V) 200、200・220 電源 三相 極数(P) 4
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。
質量(kg) 1.4 タイプ 単体 変速比 1/12 適合モータ容量(kW) 0.2 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz 1.38 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時) 変速機タイプ ゼロマックス
1個
102,854 税込113,139
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm) E:279、F:241、BM:477、BN:420 わく番号 180M
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

材質 本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm) E:216、F:178、BM:357、BN:310 わく番号 132M
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質 本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm) E:254、F:254、BM:420、BN:410 わく番号 160L
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

材質 本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm) E:254、F:210、BM:420、BN:370 わく番号 160M
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 適合規格 JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向 軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色 マンセル N7 周囲湿度(%RH) 100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造 全閉外扇形 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃) -30~40 運転 (定格)S1連続 防水性 屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg) 4 変速比 1/2.4 ベルト 1422V 全幅L(mm) 140 極数(P) 4 伝達容量(kW) (高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4 プーリ外径(mm) 155 変速機タイプ ベルト式無段変速
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
30日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)