- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ヤゲン台のおすすめ人気ランキング
ヤゲン台のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「ヤゲン台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角台」、「V字ホルダー」、「プレス ブロック」などの商品も取り扱っております。
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)
>0.04
材質
FC25
型式
A型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
型式
B型
材質
鋳鉄
直角平行度(mm)
>0.05
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)
10
型式
A型
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
呼び寸法(mm)
200
長さ(mm)
200
高さ(mm)
55
幅(mm)
70
平行度(μm)
9
トラスコ品番
838-1660
質量(kg)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
棒材加工や検査時の保持具です。
専用クランプ付。
質量(g)
800
適合品番
K-16/21/280用
取付可能寸法(mm)
3~20Φ
ブロック寸法(mm)
30×30×50
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
寸法L2(mm)
5
V面角度(°)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
平行度(mm)
0.05
直角度(mm)
±0.08(V溝)
種別
機械仕上
材質
FC250
型式
B型
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)
300
トラスコ品番
310-6497
材質
鋳鉄
幅(mm)
125
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
125
奥行(mm)
125
精度(μm)
7.5
底面とV溝の平行度(μm)
7.5
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
Vブロック(°)
10、15、30
プレート(°)
1、2、3、4、5
角度精度(mm)
±1
スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。
Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。
ガイドブロックの取付ができますので、位置決め時間を短縮できます。
付属品
スペーサー(25・60・100mm)各4枚
材質
(本体)FC250、(スペーサー)S45C
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
(本体)焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質
FC250
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
直角度(mm)
±0.03(V溝)
平行度(mm)
0.02
種別
A級仕上
材質
FC250
型式
B型