- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- ヤブ蚊 駆除のおすすめ人気ランキング
ヤブ蚊 駆除のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新99件の「ヤブ蚊 駆除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤブ蚊 殺虫剤」、「業務用 殺虫剤」、「蚊 駆除 屋外」などの商品も取り扱っております。
水を入れて置いておくだけでいつの間にか蚊がいなくなる。
黒色を好む蚊の習性を利用しました。
デング熱・ジカ熱等の危険な感染症の原因となる蚊をまとめて駆除。
環境にやさしく、二次的な被害も起こりません。
また、場所を選ばず設置できます。
適合害虫
蚊
セット内容
上カバー、鋼製専用缶
適合範囲
5~6m四方に1個が目安
利用場所
屋内屋外両用
各種害虫に効果のある、家庭園芸の代表的な殺虫剤。
用途花や庭木類の害虫退治に。
成分
MEP
容量(mL)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×120
散布面積(m2)
70~2000
農林水産省登録第(号)
21939
毒劇区分
普通物
剤形
乳剤
1本(100mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
側溝・雨水桝・汚水槽・水溜などユスリカ・チョウバエ等の発生源となる箇所に入れるだけで幼虫を駆除します。
用途ユスリカ・チョウバエ幼虫等の駆除
適合害虫
ユスリカ・チョウバエ幼虫等
使用方法
水量100~200Lに対し1錠入れて下さい。
適合場所
側溝、下水溝、雨水枡、水溜、浄化槽、汚水槽など
有効成分
ジノテフラン
アズワン品番
2-3419-01
利用場所
屋外
1袋(5g×100錠)
¥6,290
税込¥6,919
8日以内出荷
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)
約1.8
電源(V)
100(50/60Hz)
庭作業の前に草むら、庭木周り、地面などにスプレーするだけ。
効きめが広がり蚊がこない効果は約8時間※持続
植物にやさしい水性タイプ
広々使える大容量1000mL(200m2分)
※環境により持続時間は変動します。
成分
メトフルトリン
使用方法
蚊に対しては3回、マダニに対しては1回直接噴霧する(蚊成虫・マダニの駆除)。屋外の蚊・マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面)に約80cmの距離から1m2あたり、均等に5回噴霧する(蚊成虫の忌避・マダニの駆除)。
タイプ
スプレー剤
種類
保証票:防除用医薬部外品
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
1本(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
害虫の脱皮を阻害する極めてユニークな作用。
残効性が長く、他の害虫防除剤に抵抗性のついた害虫にも有効。
有効成分
ジフルベンズロン23.5%
農林水産省登録第(号)
16864
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤
有効成分
MEP(PRTR・1種)1.0%
適合病害虫
カミキリムシ類、ミカンナガタマムシ、アイノキクイムシ、ヒメコスカシバ、カキノキマダラメイガ、キクイムシ類、コウモリガ、ゴマダラカミキリ、シコクアナアキゾウムシ、コスカシバ
性状
乳白色泥状粘稠液体
農林水産省登録第(号)
13410
毒劇区分
普通物
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。
有効面積(m2)
20~50(参考)
消費電力(W)
11
質量(kg)
0.9
電源
100V 50/61Hz
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×280
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
蚊の成虫、ボウフラ(蚊の幼虫)対策
庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面、茂みにスプレーするだけ。
ヤブ蚊、マダニを駆除して2週間いなくなる(蚊成虫、マダニに対する効果。使用環境により異なります。)+蚊幼虫(ボウフラ)駆除効果
植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。
草むら、庭木周り、物陰、雨水ますに
【屋外専用】
【販売名】アースジェットET2
【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
【蚊の駆除に使用する場合】
蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。
【マダニの駆除に使用する場合】
マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。
本品は屋外で使用する。
成分
精製水、1号灯油、LPG、他1成分
種別
エアゾール
寸法(mm)
70×230×66
区分
防除用医薬部外品
使用の目安
【蚊】蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。
香り
無香料
有効成分
エトフェンプロックス6.8g
適合害虫
蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ
効能
蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除
有効期間
約2週間
使用場所
庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂み
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
1本(450mL)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
作業前にまくだけ。お庭での家事やレジャー、ガーデニングなどの前に、茂み・地面にスプレーするだけで、バリア空間をつくります。パワフルなジェット噴射なので、茂みの奥などにもしっかり薬剤が届きます。
効果が24時間持続。草木などに付着した薬剤が再蒸散することにより、バリア効果が最大24時間も持続します。※蚊に対して。茂み処理の場合(天候、環境により異なります)
マダニ・ハエにも効く(駆除効果)
植物にかかっても安心の水性タイプ
適合害虫
蚊、マダニ、ハエ
成虫になる前に元を絶つ。
水中に繁殖する不快害虫の幼虫を成虫前に駆除!
原因を元から断ち、不快害虫を発生させません。
成分
植物油・アリルイソチオシアネート・非イオン系界面活性剤・リモネン
利用場所
屋外
1本(100mL)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)
7
質量(kg)
0.6
定格周波数(Hz)
50/60
定格出力
DC12V 800mA
運転音(dB)
約35
使用ランプ
0.5W LED×10
定格入力
AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
スミチオンとマラソンの混合殺虫剤で、安定した効果を発揮。
用途スミチオンとマラソンの混合剤。
成分
マラソン・MEP
希釈倍率
1000~2000倍
農林水産省登録第(号)
6829
毒劇区分
普通物
剤形
乳剤
UV光源で蚊や虫を誘引、高電圧でやっつける!。付属品 清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(玄関・勝手口[外]、自動車整備工場、開放された作業場など)
ご要望の多かった、中間スイッチがつきました。
電源プラグを抜かずに、ON/OFF操作が出来ます!!
用途蚊や虫の電撃殺虫器
消費電力(W)
6
仕様
使用誘虫灯:FL4BL形(4W)
付属品
ブラシ(清掃用)、 取扱説明書
質量(kg)
0.6
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
1.5
電流(mA)
定格二次短絡:3
定格二次電圧(V)
DC900
定格入力
AC100V
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
スプレーするだけで最大2週間蚊がいなくなる※。
直接噴霧ですばやく駆除しボウフラも退治。
植物にやさしい水性タイプ。
水を入れて置いておくだけで、蚊やボウフラを閉じ込めて駆除できる。
補水作業が少ない業務用大型タイプ。
用途各種工場や開放された作業場に。
トラスコ品番
207-7652
幅(mm)
280
高さ(mm)
151
質量(g)
300
奥行(mm)
230
アズワン品番
64-8421-07
1台
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
速効性を有する有機リン系の殺虫剤です。
適用作物が広く使いやすい薬剤です。
有効成分
マラソン50.0%
性状
淡黄色澄明可乳化油状液体
適合作物
いんげんまめ 、うり類 (漬物用)、あずき 、もも 、りんご 、豆類 (未成熟)、びわ 、たばこ 、ブロッコリー 、にんじん 、花き 類・観葉植物、きく 、マリーゴールド 、サルビア 、たまねぎ、カリフラワー 、あしたば 、よもぎ、たまねぎ 、だいず 、えんどうまめ 、ぶどう 、にがうり 、メロン 、いちご 、きゅうり 、すいか 、かぼちゃ 、トマト 、ねぎ 、なす 、ピーマン 、だいこん 、稲 、かぶ、キャベツ 、はくさい 、なし、おうとう 、かき 、ごぼう 、食用ぎく 、うめ 、ほうれんそう 、レタス 、かんきつ(なつみかんを除く)
農林水産省登録第(号)
22628
適合病害虫
ハダニ類、アザミウマ類、ハモグリバエ、ウリハムシ、コガネムシ類、アブラムシ類、マメシンクイガ、モモシンクイガ、ナシヒメシンクイ、リンゴワタムシ、カイガラムシ類、ヤサイゾウムシ、アオムシ、ヨトウムシ 類、ハモグリバエ 類、オンブバッタ、カブラハバチ、インゲンテントウ、ウドノメイガ、 キアゲハ、キンケクチブトゾウムシ成虫、カメムシ類、ミカンキイロアザミウマ、ハマキムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ナモグリバエ、イラガ類、ネギハモグリバエ、ヤノネカイガラムシ若齢幼虫、アオバハゴロモ
毒劇区分
普通物
剤形
乳剤
1本(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バリア効果でヤブ蚊のいない快適空間。ガーデニングをはじめ、さまざまなアウトドアシーンに。
茂みや地面、壁にスプレーするだけで、最大8時間ヤブ蚊を寄せつけません。マダニにも効く。
無香料だからニオイが気にならない。
仕様
防除用医薬部外品
適合病害虫
蚊・マダニ
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
広い面積で使いやすい液体タイプ。
用途広範囲の害虫に効果が持続。
成分
アセフェート
農林水産省登録第(号)
21790
毒劇区分
普通物
剤形
液剤