ユニッタ タイミングプーリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「ユニッタ タイミングプーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイミングプーリー 規格」、「タイミングベルト ユニッタ」、「タイミングプーリ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

呼び幅(mm) 100 仕様 標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。 付属品 フランジ10枚 種類 GTプーリ 歯形 3GT
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

呼び幅(mm) 60 仕様 標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。 種類 GTプーリ 歯形 1.5GT
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形 5M ピッチ(mm) 5 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) グラスファイバーコード ベルト厚(mm) 3.8 タイプ 標準 種類 HTDベルト
1本
特価
809 税込890
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

呼び幅(mm) 10 材質 (プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 未処理 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類 タイミングプーリ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品 フランジ 形状 AF タイプ L050(W/14、H2.5) 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm) 19
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質 高力アルミニウム 形状 棒状 種類 タイミングプーリ
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形 8M ピッチ(mm) 8 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) グラスファイバーコード ベルト厚(mm) 6 タイプ 標準 種類 HTDベルト
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

呼び幅(mm) 15 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 未処理 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) 鋼材
1個
6,098 税込6,708
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)