- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- ユニットバス 手すり 後付のおすすめ人気ランキング
ユニットバス 手すり 後付のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「ユニットバス 手すり 後付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸盤手すり」、「手すり 埋め込み」、「INAX浴室手すり」などの商品も取り扱っております。
今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様
(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
下地のない壁材の補強を目的とする多目的アンカー
ソフトにぎりバー、家庭用にぎりバーに使用できます。
適合壁厚3~31ミリ
壁裏に30ミリ以上の空間が必要です。
防水パッキン・ボルト(M6×50)付き
2本1組
公的介護保険適用商品ではありません。
仕様
防水パッキン・ボルト付き
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
セット内容
保温材切り欠き治具、台座、M6ボルト、補強用ASSY2個、施工説明書
握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。
スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
握り径(Φmm)
32
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様
222-000マルチアンカー付き
手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様
介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品
適合
タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)
強度
脱離/100kgf
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品
壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本。ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)
60(静止安全荷重)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
色
アイボリ
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
特別な壁面裏地施工を行わずユニット鋼板パネルに取り付けできます。マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。磁石がつく鋼板パネルに取り付けOK
仕様
介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品
適合
鋼板パネル専用(プリント鋼板パネル、塩ビ鋼板パネル、ホーローパネル)
強度
脱離/100kgf
セット内容
保温材切り欠き治具、台座、M6ボルト、補強用ASSY3個、施工説明書
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上
アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色
アイボリ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
80
寸法H(mm)
78
寸法H1(mm)
60
仕様
抗菌
浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。
用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に
材質
(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm
仕様
(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂
高さ(mm)
67
安全荷重(kg)
100kg(静止荷重測定時)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
色
アイボリ
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
材質
(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
ベース部圧着機構により特殊粘着シートを確実に接着し、手すりの後付が困難であったユニットバス、タイルパネルにしっかりと後付できるタイプです。
100角、150角、200角のタイルの他、36タイルへも設置が出来ます。
36タイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取付ピッチを合わせることが出来ます。
ベストセレクトバーの施工には、専用混合ガンが必要です。
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。
スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
逆勝手でも使用できます。
握り径(Φmm)
32
ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
握り径(Φmm)
32
タイプ
ソフトメッシュタイプ
シリーズ
インテリア・バーFシリーズ
耐荷重
(垂直)1kN、(水平)800N