ユニットバス用換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
108件の「ユニットバス用換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室用換気扇」、「埋め込み式換気扇」、「ユニットバス」などの商品も取り扱っております。
高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間・局所換気兼用 質量(kg) 1.2 材質(本体) 樹脂 タイプ 低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排)8.0/8.5 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz) (排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 タイプ ダクト式 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm) 100 ホワイト 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 材質 (本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様 電源接続部/本体外部 適合場所 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm) 100 種別 シロッコファン 材質 プラスチック 質量(kg) 1.6 ホワイト 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz) 11.1/11.5 埋め込み寸法(mm) 175角 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/29 風量(m3/h)(50/60Hz) 88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

1台
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg) 1.9 電圧(V) 100 電源 単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz) 7.20/9.30 ダクト径(Φmm) EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 194×324.50×250 騒音値(dB)(50/60Hz) (SPL)24.50/25.50 風量(m3/h)(50/60Hz) 90/95 羽根径(Φmm) 100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 200×250 適合パイプ径(Φmm) 75 仕様 排気 質量(kg) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) (排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm) 150×200 質量(kg) 1.5 定格入力 100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式 ダクト式 適合場所 浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 240角
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源(V) AC100 シャッター 風圧式 接続端子 速結端子接続 ファン シロッコファン
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)1.70/2 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)19/22 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×103.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/85 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所 浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 適合パイプ径(Φmm) 100
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 (本体)鋼板製/(羽根)樹脂製 仕様 電源接続部/本体外部。風圧式高気密シャッター付。 適合場所 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)