- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ユニバーサル レンチのおすすめ人気ランキング
ユニバーサル レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,064件の「ユニバーサル レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 工具 レンチ」、「縦型 レンチ」、「万能レンチ」などの商品も取り扱っております。
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
全長(mm)
230~410
適合ナット
38mmまで
硬度HRC
48~52
材質(レンチ)
Cr-V
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)
275~455
対辺(mm)
(ナット)10~32
適合管
3/8~1-1/4
アズワン品番
65-2352-54
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
好きな角度で固定できます
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
270
ギヤ歯数
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
全長(mm)
240
仕様
21世紀バージョン
種別
ジョイント
ラチェットの長さ(mm)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。
レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに
全長(mm)
281~460
適合ナット
10~32mm
硬度HRC
先端:45~55
材質(レンチ)
先端:クロムバラジウム鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番
400-5180
全長(mm)
297~472(3段階伸縮調整)
質量(g)
600
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
100[10.2]
寸法S(mm)
(くわえられる加工物)10~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。
1丁4サイズに対応します。
本締め可能です。
首振り
あり
球状ギアがユニバーサルな作業を実現!首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能!
ロングソケットなので奥深い箇所で作業可能。
各種電路・配管支持材料の締め付け
各種ラックの取り付け作業
落下防止コード取り付け用穴付き
材質
本体:ステンレス、ギア部:CR-V
質量(g)
180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×45×28
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合
対辺23・25mm用
材質
鋳鉄
対辺(mm)
(ハンドル部六角スパナ)12
ソケット部6角形状
寸法L(mm)
650
ヘッド部がコンパクトでラチェット駆動ができることにより狭小スペースでも作業しやすく、また鍛造製なので強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。
ハンドル部が3段階に伸縮するため、配管などの障害物のある場所でも長さを調節して使用できます。
ハンドル部は、クロスバー付です。また、対辺13mmの六角コマに板ラチェットなどを差し込んで強く締め付けることもできます。
用途洗面器、洗面台などの配管施工時に
トラスコ品番
469-6689
材質
炭素鋼(S55C)
全長(mm)
307~482
適合寸法(mm)
30~50
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様
インパクトドライバー(14.4V)対応
形状
花形
寸法L(mm)
100