ユニバーサルシェイバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「ユニバーサルシェイバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タガネ ハンマー」、「タガネセット」、「ミルタガネ」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 490-9127 セット内容 本体(43040)×1、13mm替刃10本入り(43040K10)×1 質量(g) 133
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

1袋(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷

刃幅(mm) 13 全長(mm) 170 トラスコ品番 490-8937 質量(g) 78 軸長(mm) 60
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

グリップ付きアートナイフです。 別売りのMZ-TOOL替刃(10枚入)をご使用いただくことで、シーリングの三面接着の撤去に適しています。
用途シーリング材の三面接着撤去作業 全長(mm) 190 品番 MZ-H190 刃幅(mm) 13 刃厚(mm) 0.7
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

グリップ付きアートナイフ別売りのMZ-TOOL本体MZ-H190の替刃です。 シーリングの三面接着の撤去に適した13mmの幅広タイプです。
用途シーリング材の三面接着撤去作業 品番 MZ-B13 刃幅(mm) 13 刃厚(mm) 0.7
1ケース(10枚)
2,500 税込2,750
当日出荷

コーキング三面接着専用のアートナイフです。 予備には別売りのF精密ナイフブレード木彫刃をお買い求めください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業 全長(mm) 150 刃幅(mm) 12 刃厚(mm) 0.5
1本
799 税込879
当日出荷

コーキング三面接着専用のアートナイフF精密ナイフハンドル替刃です。 別売りのF精密ナイフハンドルと一緒にご使用ください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業 刃幅(mm) 12 刃厚(mm) 0.5
1ケース(5枚)
399 税込439
当日出荷

1箱(5枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ブレードの数 = 10。ハンドルの数 = 3。ブレード形状 = スクエア; フラット; ラウンド; ダイアゴナル。ハンドル材質 = アルミニウム。。16ピースクラフトナイフセット. ハンドル3個、No.1、No.2のアルミ製精密 / ミディアムデューティ、No.5のプラスチック / アルミ製ヘビーデューティ どのハンドルにも刃を装着可能 付属刃の種類: 角、平、ラウンド、ストレート(すべて交換可能) プラスチック製ボックス入り 各種ブレード10点
1個
4,350 税込4,785
5日以内出荷

4種の異なるスクレーパーブレードとカーペットナイフを含むスクレーパーセット。 人間工学に基づいた、ブレードクランプ付き2Cスクレーパーハンドル。 多段ロック付きカーペットナイフ。 ブレードは完全に収納可能。プラスチックケース入り。
用途TUV(技術検査官)ステッカー、フロントガラスのステッカー、余分な接着ビーズ、シールなどの除去用 仕様 (アソートメント/セットのピースの数)27個 内容 カッターナイフ台形刃(赤)、カッターナイフ替刃台形5枚、スクレーパーハンドル1本、スクレーパー替刃12mm5枚、スクレーパー替刃16mm5枚、スクレーパー替刃20mm5枚、スクレーパー替刃16mm斜め5枚
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1枚
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッター用替刃です。0.8mmの極厚刃を採用し、従来の平刃タイプの替刃に比べ耐久性と作業効率が格段に向上しました。幅9mmの替刃です。
用途シーリング材の撤去用ナイフの替刃 厚さ(mm) 0.8 刃幅(mm) 9
1セット(10枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1本
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シーリング材の撤去用アートナイフ別売りのMZ-TOOL本体MZ-H146の替刃です。 目地が狭い箇所でのシーリングの三面接着の撤去に適した6mm幅タイプです。
用途シーリング材の三面接着撤去作業 品番 MZ-B6 刃幅(mm) 6 刃厚(mm) 0.5
1ケース(12枚)
1,500 税込1,650
当日出荷

シーリング材の撤去用アートナイフです。 別売りのMZ-TOOL替刃【MZ-B9】(12枚入)をご使用いただくことで、シーリングの三面接着の撤去に適しています。
用途シーリング材の三面接着撤去作業 全長(mm) 140 品番 MZ-H149 刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.5
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)タガネセット
特殊鋼材を使用。高周波焼入。メッキ仕上です。
用途鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。 セット内容 【平タガネ】13・16・19・22mm、【エボシタガネ】5mm、【センターポンチ/ピンポンチ】5・6mm、【釘〆】3・5mm、【ロング釘〆】チス13mm 質量(g) 1860 入組点数 12
1セット(12本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

SHINANO(信濃機販)コーキングカッター
用途シーラー、コーキングはがし作業 トラスコ品番 857-7742 全長(mm) 235 質量(kg) 1 タイプ 前後運動 空気消費量(m3/min) 0.51 ストローク数(min-1[回/分]) 6000 ホース取付口 Rc1/4 ストローク長(mm) 9 排気方向 後方
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

シーリング材の撤去用アートナイフです。 別売りのMZ-TOOL替刃【MZ-B6】(12枚入)をご使用いただくことで、目地が狭い箇所でのシーリングの三面接着の撤去に適しています。
用途シーリング材の三面接着撤去作業 全長(mm) 150 品番 MZ-H146 刃幅(mm) 6 刃厚(mm) 0.5
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)