- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ユニバーサルジョイント 種類のおすすめ人気ランキング
ユニバーサルジョイント 種類のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新334件の「ユニバーサルジョイント 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサルジョイント」、「ユニバーサルジョイント 90度」、「回転軸」などの商品も取り扱っております。
用途高トルク普及用
材質
S45C
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品
スプリングピン×2本
軸穴種別
左右A-A
タイプ
強力タイプB型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
タイプ
耐摩タイプHJ型
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。
許容偏角(°)
25
種類
標準タイプ
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質
SUS
種類
ジョイントタイプ
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)
30
種類
標準タイプ
仕様
21世紀バージョン
種別
ジョイント
材質
SCM415(総焼入れ)
許容偏角(°)
最大60
種類
軸付タイプ
付属品
ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個
タイプ
耐摩タイプHJD型
種類
標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)
6
軸穴径d2(Φmm)
6
外径(Φmm)
12
全長(mm)
33
許容トルク(N・m)
7.8
許容偏角(°)
25
材質
鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番
EA966CH-6
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用
材質
SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)
最大60
種類
軸付タイプ
付属品
ストロングピン×1本。シャーピン×1本。止めリング×2個
軸穴種別
左右A-A
タイプ
耐摩タイプHJD型
JIS規格
B1454CC型
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)
60
種類
軸付タイプ
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質
SUS
種類
ジョイントタイプ
用途高精度耐久用
材質
SCM435
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品
スプリングピン×2本
軸穴種別
左右A-A
タイプ
精密タイプH型
JIS規格
B1454.B型準拠
フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類
フレックスタイプ
回転方向
右回転用
用途耐蝕用
種類
標準タイプ
許容偏角(°)
最大30
材質
SUS304
タイプ
耐蝕タイプHS型
軸穴種別
左右A-A
芯振れ(m/m)
0.10
適合場所
水中または水陸交互。酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)。アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品
スプリングピン×2本(SUS420J2)
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用
材質
S45C
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別
左右A-A
タイプ
ミニチュアタイプM型
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)
15
材質
SUS
種類
ジョイントタイプ
種類
標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)
25
軸穴径d2(Φmm)
25
外径(Φmm)
50
全長(mm)
111
許容トルク(N・m)
390
許容偏角(°)
25
材質
鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番
EA966CH-25
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷