ユニバーサルジョイント 90度のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「ユニバーサルジョイント 90度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変ジョイント」、「ユニバーサル カップリング」、「ユニバーサル工具」などの商品も取り扱っております。
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°) 50 種類 軸付タイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高トルク普及用 材質 S45C 許容偏角(°) 最大60 種類 軸付タイプ その他 使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品 スプリングピン×2本 軸穴種別 左右A-A タイプ 強力タイプBD型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。 種類 軸付タイプ
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
8,098 税込8,908
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類 フレックスタイプ 回転方向 右回転用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番 436-0991 セット内容 L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類 セット品 差込角(mm) 6.35 商品構成 セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°) 最大30 種類 標準タイプ タイプ 耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類 フレキシブルドライバー 差込角(mm) 6.35 最大トルク(N・m) 締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成 単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°) 60 種類 軸付タイプ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質 (本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容 コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷



三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用 材質 SCM415(総焼き入れ) 許容偏角(°) 最大60 種類 軸付タイプ 付属品 ストロングピン×1本。シャーピン×1本。止めリング×2個 軸穴種別 左右A-A タイプ 耐摩タイプHJD型 JIS規格 B1454CC型
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類 軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm) 6 軸穴径d2(Φmm) 6 外径(Φmm) 12 全長(mm) 55 許容トルク(N・m) 7.8 許容偏角(°) 50 材質 鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番 EA966CJ-6
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類 L型ドライバー 差込角(mm) 6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質 S45C 許容偏角(°) 最大30 種類 標準タイプ その他 使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品 スプリングピン×2本 軸穴種別 左右A-A タイプ 強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)