- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ユニプレートのおすすめ人気ランキング
ユニプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「ユニプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニプレート 光」、「アクリルプレート」、「表札カバー」などの商品も取り扱っております。
マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)
2
仕様
穴ナシ(加工フリー)
材質
アクリルホワイト
取付け方法
ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
厚さ(mm)
2
色
ホワイト
材質
アクリル
種別
貼付タイプ
取付け方法
粘着テープ
食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。
手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。
もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
KOBANA
容量(mL)
450
高さ(mm)
35
短辺(mm)
188
長辺(mm)
197
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
発泡の為軽量で小口まで着色されているので、表面イメージとマッチしています。
カッターナイフやスチレンカッターなどで簡単にカット出来ます。
両面テープ・発泡スチロール用ボンドで簡単に接着できます。
用途養生ボード・店舗広告看板・食品パッケージ・切文字・各種仕切り
色
白・緑・クリーム・青・黄・茶・赤・桃・黒
厚さ(mm)
5
材質
ポリスチレン17倍発泡
寸法(幅W×長さL)(mm)
630×1200
1ケース(30枚)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
穴径(Φmm)
3
穴数
1
材質
硬質エンビ
色
(表)透明蛍光黄、(裏)透明
取付方式
テープ付
材質
アクリルホワイト
仕様
スライド式、テープ付
寸法(mm)
50×150×7
材質
PVC製
RoHS指令(10物質対応)
対応
名札寸法(横×縦)(mm)
28×90
1パック(10枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容
白無地
取付け方法
吊り下げ
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
2
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
材質
アクリル
色
ホワイト
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)
4
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
2
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)
1820
長さ(mm)
910
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1820×910
エンボス加工
片面あり
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。
トラスコ品番
113-4394
材質
アクリル板
色
ホワイト
取付
吊り下げ式(穴あき/加工フリー)
質量(g)
8
穴径(Φmm)
4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×35×2
表示内容
無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥93
税込¥102
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです
標示用プレート
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
色
白
仕様
テープ付
取付方式
裏面テープ付
仕様
裏面テープ付
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
4
幅(mm)
600
長さ(mm)
900
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
2
材質
アクリル
色
白
比重
1.19
全光線透過率(%)
8
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性