ユリドームのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
64件の「ユリドーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユーリパン」、「ユーリンパン」、「安楽尿器」などの商品も取り扱っております。
寝たままで排尿できるコンドームタイプの男性用排尿器。
セット内容 ユリドーム×10コ、脱落防止バンド×10本、ホース(2m)×1本、ジョイント×1コ、採尿タンク×1コ、パッキン×1コ タンク容量(mL) 1500 アズワン品番 8-6365-01 松吉医科器械コード 07-2485-00
1式
5,998 税込6,598
翌々日出荷

装着しやすく、使用感が極めて少ないラテックス製です。効率的で自然な状態で使用できます。一体構造ですので、ねじれる事なく尿の排出をスムーズにできます。コネクターは拡げやすく、どのパイプにも直結でき、連結が容易です。伸縮自在のスポンジ粘着テープは調整可能で、脱落逆流を防止します。
使用方法 薄いラテックスでできたコンドームタイプの採尿部にペニスを入れ、根元を付属の固定バンドで止めてください。採尿袋等連結パイプをコネクター部に差し込んで完全に接続します。 材質 ラテックス 口径(Φmm) 7
1箱(5箱)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。 寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。 コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。 排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
仕様 総合セット セット内容 ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個 アズワン品番 0-580-01
1式
2,970 税込3,267
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期安静療養患者や足腰の不自由な方に。 柔らかくフィットするので使用感が極めて少なく、自然な状態で使用できます。 一体構造ですのでねじれることなく、尿の排出がスムーズにできます。 コネクターは拡げやすく、連結が簡単です。 伸縮自在のスポンジ粘着テープは調節可能で、脱落逆流を防止します。
口径(Φmm) 7
1式(12個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ 男性用 容量(mL) 1500 材質 (タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃) (タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70 アズワン品番 0-584-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り 無香料
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番 0-6681-01 松吉医科器械コード 23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

超音波診断装置のプローブ用ディスポカバーです。 先端が丸型で、反射超音波をより鮮明にします。<ウェットタイプ・ドライタイプ> プローブ部にしっかり被せられるロングタイプです。<ワイドドライタイプ> 様々な形状の経皮用プローブに幅広く対応し、容易に着脱できるワイドタイプです。
材質 天然ゴムラテックス 寸法(mm) Φ45×175 アズワン品番 0-7485-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B2X00017000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100枚)
7,603 税込8,363
翌々日出荷

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様 固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm) 32 アズワン品番 8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
ホワイト 材質 不織布 サイズ フリー 松吉医科器械コード 23-7443-00
1式(100袋)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

使いすて開口補助具。口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ。ワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm) 15.6 幅(cm) 1.9~2.9
1箱(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL) 100 タイプ ディスク型 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X00007000005 松吉医科器械コード 20-2731-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷