ユーロプレートキットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「ユーロプレートキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンバーフレーム 軽自動車」、「リアナンバーフレーム」、「ナンバープレート アルミ」などの商品も取り扱っております。
ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む) 質量(g) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約340×10×170 取扱説明書
1個
899 税込989
当日出荷

超軽量でリアルなカーボン柄がスポーティで上質な雰囲気を演出するナンバーベースです。 軽量かつお車に取り付けやすい樹脂素材を使用しています。 車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。 本製品はフロントナンバープレート専用です。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 175 × 343 × 26
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サイドパネルにドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム 樹脂製の高級クロームメッキ仕上げ 普通車・軽自動車(前後2枚セット)
カーボン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム 普通車・軽自動車(前後2枚セット)
カーボン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

無駄を省いたスッキリデザインのナンバーフレーム。 高級感のあるクロームメッキ仕上げ。 普通乗用車のフロント、軽自動車の前後(リアプレート固定ステーが無い場合)のナンバープレートに使用可能。
クロームメッキ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 338×173×6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V) 12 消費電力(W) 1.2 メッキ枠なし
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

フロントとリアのナンバープレートにそれぞれ取り付けできるナンバーフレームセットです。 車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。 リア用は新方式のスライド取り付けを採用し、封印をそのままで取り付けできます。また、取り付けに純正ボルト以外のビスを使用しないため、ビス穴などが露出することなくスッキリした外観です。
質量(g) 520 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 176×344×12.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(50枚)
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体/PS(ポリスチレン) 表面処理 細胞培養表面処理(真空プラズマ) 底形状 フラット(平底)
1箱(50個)ほか
7,960 税込8,756
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ!4穴タイプのArduino UNOサイズ互換ボード(例:Genuino 101など)であれば、どのボードでも使用できるシンプルなアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。
種類 工作キット 付属品 アクリル板(保護紙付き)×1枚、六角スペーサー×4個、トラスネジ×4個、ナット×2個、ゴム足×4個
1台
569 税込626
当日出荷

仕様 プロダクトタイプ = 取り付けプレート。奥行 = 63mm。高さ = 1.5mm。長さ = 178mm。色 = グレー。材質 = スチール。併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
7日以内出荷

ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
種類 プリント基板 結線方式 スクリューレス 端子ねじ M3 端子間ピッチ(mm) 5.08 規格 (トルク)0.57N-m 使用温度(℃) 110 長さ(mm) (推奨ストリッピング) 7 定格 300VAC 10A 抵抗(MΩ) <15(接点) 適合電線 AWG24~12(4.0mm2)
1袋(3個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W) 750 コード長さ(m) (約)1.4 質量(g) (約)1040(プレート含む) 定格電圧(V) AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)237×85×き260(プレート含む)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

細胞接着に適した培養表面処理が施されています。 各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様 細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済 材質 PS(ポリスチレン)
1ケース(50枚)ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。
滅菌 規格 パイロジェンフリー
1箱(24枚)ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 プロダクトタイプ = 取り付けプレート。奥行 = 293mm。高さ = 2mm。長さ = 384mm。色 = グレー。材質 = スチール。併用可能製品 = RS PROアルミ製エンクロージャ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷