- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ヨウカン 棒のおすすめ人気ランキング
ヨウカン 棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新425件の「ヨウカン 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行台」、「コンクリートブロック 薄型」、「バイト 敷板 旋盤」などの商品も取り扱っております。
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
タイプ
四角棒
サービス分類
オーダー・加工
段差があって陳列しやすい!奥の商品までよく見える!横幅がスライド調整できる!便利なディスプレイ・展示台です。
材質
ポリスチレン
材質
18-0ステンレス
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
材質
S45C
平行度(mm)
0.005
仕上処理
総研磨仕上げ
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。
バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質
SS材
表面処理
黒染め
平行度(mm)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様
ペアー差:0.01
材質
S50C
寸法C(mm)
8
熱処理
焼入HRC47~53
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
437-9594
セット内容
ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚
材質/仕上
スチール(S45C)
質量(kg)
11.6
硬度
HRC45前後
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
材質
S50C
寸法B(mm)
50
熱処理
焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
371×54×40
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×47×36
材質
18-0ステンレス
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
寸法(縦×横×高さ)(mm)
360×50×40
大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪
置き方2way!横置き・縦置きができます!
高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質
段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:270×420×345(組み立て時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)
1段:90×115
高さを生かした展示で差を付ける!作品が引き立つ紙製ディスプレイ。
組立式の紙製3段棚!ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びもラクラク!
かんたん組み立て
置き方 2WAYタイプ!スペースや商品に合わせて使い分けできます。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!
表面に質感のある紙を使用!
無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
材質
段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体組立時/150×294×255
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
小物の陳列におすすめ!取り扱いも簡単!紙製の組立式ディスプレイ台。
材質
ボール紙製
材質
ステンレス
形状
四角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
371×54×40
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×47×36
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番
9-1162-0401
TKG品番(2017)
6-1040-0401
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
コンパクトで伸縮可能な展示ディスプレイ!あらゆる小物の商品陳列に効果抜群!横幅がスライド調整できるのでスペースに応じて有効に利用できます!メガネや時計、化粧品や医薬品、スパイス類等にも!
材質
ポリスチレン(非塩ビ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×354~685×225
寸法(高さH×奥行D)(mm)
1段:35×75
スライド幅(mm)
354~685
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に
材質
S45C
精度
幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5
仕上
4面研磨仕
平行度(mm)
高さ:±0.01、幅:±0.013
硬度HRC
45