ライセンス灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「ライセンス灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンバー灯カバー」、「キャンターナンバー灯」、「ナンバー灯」などの商品も取り扱っております。

ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ 電圧(V) DC20~DC26 色温度(K) 5800 材質 本体/PC,カバー/樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 高輝度白色LED5個.白コード(+) 黒コード(-) 適合車種 直流12V車用
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 24 長さ(mm) 200 幅(mm) 69 タイプ バス用 電力(W) 25 フレーム色
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フェンダーレスKIT(315-038/315-039)に付属しているライセンスランプの単品販売。0°-115°で調整ができ、狭いスペースへの取り付けでも広 い照射設定ができます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

照射角度・照射範囲ともに、道路運送車両の保安基準に準じた安心仕様のLEDナンバー灯。高輝度白色LEDを使用しており、後方からの視認性も抜群です。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷


LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
主な適合車種 汎用品・ZOOMER(キャブ/FI)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)ライセンスランプ単体
LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
種類 4LEDランプ単体(63277用)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ 仕様 電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W) 型番 LSL-1014AV 定格入力電圧(V) 12/24(DC) LED CREE1.5W白LED×3 光束(Lm) 91.8 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 37×150×28 関連資料 (0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB) 取扱説明書 (0.22MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1009AV LED NOランプ
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ 材質 本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20 電流(A) 12V時/0.18、24V時/0.095 定格消費電力(W) 3 入力電圧(V) DC12/24 対応 環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応 使用環境温度(℃) -40~50 実効値(W) 2.2 入力電圧許容範囲(V) DC10~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 44.5×194×50 LED使用数(個) CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品 防水性 IP65
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

5このLEDバルブを使用し、上面をテープで貼るタイプです。 プラボディー・プラレンズで変色などの経年変化にも強く品質向上しました。
付属品 両面テープ 寸法(mm) 15×68.5×11 LED使用数(個) 5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品 取付ネジ 材質 本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状 角型 寸法(mm) 160×45 質量(g) 196 タイプ 12V/24V共用 色温度(K) 7000 防塵防水性能 IPX8 材質(レンズ) 樹脂 動作電圧 DC10-30V 明るさ(Lm) 1440 照射角 45° LED使用数(個) 6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IPX8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ 寸法(mm) 202×72×高さ35 定格 DC24V時・約170mA
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V) 24 長さ(mm) 200 幅(mm) 69 タイプ バス用 LED使用数(個) 5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷