ライティングレール 2mのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「ライティングレール 2m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール 黒」、「配線 ダクト レール」、「簡易照明」などの商品も取り扱っております。
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様 2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用
仕様 プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質 鋼、アルミ 幅(mm) 33 取付 メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内) 高さ(mm) 83 取付方式 簡易取付A リモコン 連続調光・ON-OFF切替 回転角度(°) 180(片側90) 総質量(kg) 取付可能器具:6(片側3まで) 調光の可否 不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm) 1000 定格 1500VA-125V 再生紙使用マーク 適合
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。 リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品 ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚) ホワイト 長さ(m) 約1 本体質量(g) 約1000 最大消費電力(W) 600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1000×150×95 使用電池 単4乾電池×2本(電池別売) アズワン品番 65-0528-34 リモコン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様 接地極端子付、送りなし 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 極性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様 プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質 鋼、アルミ 幅(mm) 33 高さ(mm) 65 取付方式 簡易取付A 皮相電力(VA) 600まで 回転角度(°) 180(片側90) 総質量(kg) 取付可能器具:6(片側3まで)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクトレール 1000mm
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品 L型ACプラグ変換コード約2m 材質 ホワイト 長さ(m) 1 コード長さ(m) 約0.6 本体質量(g) 約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1075×33×20 定格容量(W) 600まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)インテリアダクト固定タイプ
タイプ 取付固定 取付方式 U-ライト方式 負荷容量 100V600W(6A)まで 負荷質量(kg) 器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m) 1 仕様 2P15A125V・E付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リモコン付ライティングダクトレール
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。 リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品 L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚) ホワイト 長さ(m) 約1 本体質量(g) 約680 最大消費電力(W) 600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1181×33×20 使用電池 単4乾電池×2本(電池別売) コード長さ(cm) 約0.6 リモコン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品 アダプター 質量(g) 約1100 消費電力(W) 600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg) 約5まで(片側2.5まで) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)1080×100×160 レール長さ(mm) 1000
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 8 色温度(K) 2700 LEDランプ 交換不可 光源色 電球色
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品 木ネジ×2、カールプラグ×2 消費電力(W) 600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg) 約5まで 電源コード(m) 約3
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックI型ジョインタ
ライティングレールの直線接続に使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 極性 仕様 接地極端子付
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)