- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- ライトコントロールユニットのおすすめ人気ランキング
ライトコントロールユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新198件の「ライトコントロールユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライトコントロール パナソニック」、「分電盤スイッチ」、「連動電源コンセント」などの商品も取り扱っております。
モジュール
1P(JIS協約形)
定格電圧(V)
AC250
接点容量
2A
タイプ
1入力用・光アドレス設定式・分電盤用
電源(V)
AC100またはAC200
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
用途リモコンブレーカ専用
1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。
TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。
外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)
AC100-220
質量(kg)
0.2
色
アイボリー
取付方式
(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)
50-60両用
精度
(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
表示
(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)
IV2、皮むき長さ9mm
消費電力(VA)
(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)
-10~50
電圧許容範囲(V)
AC85~240
適合圧着端子
丸形 JST V2-M3
停電補償時間
設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成
1c
取付穴径(Φmm)
22
種類
セレクタ
接点構成
1a1b
耐電圧
充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-30~+80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上
使用周囲温度(℃)
(盤内)-5~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式
手動
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
10
操作部形状
ツマミ形
開閉頻度(回/時)
1800(使用率40%)
機械的寿命
100万回以上
色(ツマミ)
黒
電気的寿命
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
端子ねじ
亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式
手動
機械的耐久性
5万回以上
電気的耐久性
2万回以上
耐振動
共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
600(使用率40%)
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
接点定格
AC250V 10A(抵抗負荷)
自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット
種類
自動点滅増設器
取付方式
協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用
外形寸法(mm)
99.6×74.5×78
使用温湿度範囲
-10~50℃ 85%以下
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
消費電力(W)
(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V
100-220(AC85~250)
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/15分。ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式
クォーツモータ式
開閉回数(回)
(接点)2万
形状
JIS協約型
周波数(Hz)
50/60
接点構成
1c
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
商品番号
TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×99×77
許容誤差
±5分以内
回路数
1
停電補償時間
300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量
抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/7.5A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W。最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。
主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。
豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。
低発熱。発熱が少なく安全です。
種類
電磁接触器
長さ(mm)
92
幅(mm)
40.9
厚さ(mm)
59
機械的耐久性
250万回
質量(kg)
0.19
極数(P)
2
消費電力(W)
2
定格絶縁電圧(V)
690
定格入力(VA)
(瞬時)35、(常時)6
接点構成
2a
IEC35mmレール取り付け可能
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
取付穴径(Φmm)
25
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
保護構造
IP65防油形
ボタン色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作特性
3ノッチ手動復帰
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
つまみ方向(ノッチ)
1/左、2/右
接点位置No
1、2
色(つまみ部)
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。
種類
センサ連動ユニット
端子ねじ
M3.5
端子
(幅)7.6mm
消費電流(mA)
3
使用周囲温度(℃)
-10~50
使用周囲湿度
45~85%RH
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm、2mm2)
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.5~0.7
モジュール
JIS協約形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×60×96
材質(端子)
黄銅(Snメッキ)
外部接点容量(mA)
DC24V30~DC50V70
材質(ベースカバー)
耐熱ABS樹脂
端子幅(mm)
7.6
材質(端子ねじ)
鋼
使用周囲湿度(%RH)
45~85
種類
ソリッドステート・リレー
用途電磁接触器駆動用
種類
関連商品
長さ(mm)
170
幅(mm)
80
定格使用電圧(V)
AC200またはAC100
取付ピッチ(mm)
155
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類
電力調整器
主回路電圧(V)
AC300
色
ブラック
接点
主回路側 両切
操作回路電圧(V)
AC24
形状
電力調整器
温度上昇
主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)
-10~50
動作電圧(V)
範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
仕上
三価クロメートメッキ仕上
材質(本体)
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
1.6