- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- ライトパネルのおすすめ人気ランキング
ライトパネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新8,198件の「ライトパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 面発光」、「LEDライトパネル」、「フラット照明」などの商品も取り扱っております。
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品
吊り下げ用テグス1.2m
材質
パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)
5
枠厚(mm)
9mm
グリーン購入法
適合
均一な面発光です。
仕様
標準ライトパネル、発光源:LED(導光板エッジライト方式)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
制御方式
(調光器)パルス式専用調光器/PWM制御方式/ボリューム(単回転)、アナログ式専用調光器/電圧制御方式/ボリューム(多回転)
発光色
昼白色
光源
LED(導光板エッジライト方式)
色温度
4000~5000
取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式
MP15-100SS
厚さ(mm)
26
寸法(mm)
320×320×22
質量(kg)
1.2
電圧(V)
AC100~240
消費電力(W)
15
全光束(Lm)
1200
色温度(K)
5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。
作業環境を実現しています。
作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。
快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。
本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。
本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。
薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)
7
白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。
約5万時間の長寿命LED光源です。
用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。
付属品
ACアダプター
トラスコ品番
853-4085
幅(mm)
515
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
15
奥行(mm)
364
消費電力(W)
7.4
光源
LED
面積
(透写)424×300
照度(Lx)
約3500
材質(裏)
アルミ鋼板
材質(表)
アクリル樹脂
動作温度(℃)
5~45
LED寿命(時間)
約50000時間(25℃の環境下で使用)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法
適合
キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
PC内部に取付けて華やかに飾る、ハガキサイズのLED ライトパネルです。 お好みの写真やアクリルプレートなどを合わせれば鮮やかに光らせます。 接続はPC内部より電源が取れるSATA15ピン接続を採用しました。。 内部電源で接続できるので、配線の取り回しも楽々です。 LED ライトの光り方や明るさを調節するコントローラー搭載なので、豊富なバリエーションで絵や雰囲気に合わせて演出を変えられます。 写真などの薄い素材を固定できる便利なスリーブとアクリルスペーサーを同梱し、素材をしっかりと安定させ光らせることができます。
付属品
粘着シート、パネルカバー、アクリルスペーサー、取扱説明書
寸法(mm)
発光部分:約132×84
質量(g)
約105
本体寸法(mm)
約148×100×5.5
接続
パソコンのSATA15pin端子
色温度
昼光色(6000K相当)
LED使用数(個)
12 灯
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質
アクリル3mm厚
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式
MP15-24SS
厚さ(mm)
22
寸法(mm)
320×320×22
質量(kg)
1.2
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
15
全光束(Lm)
1200
色温度(K)
5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。軽量かつ厚み25ミリの薄型です。ポスターを目立たせるのに最適です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様
屋内用
付属品
ACアダプタ
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板
厚さ(mm)
25
照度(Lux)
2400
付属品
透明板×1
厚さ(mm)
21
板厚(mm)
導光板:5
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様
DC12V車専用、LED14灯
セット内容
面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
(LED)45×16
消費電流(mA)
90
コード長さ(cm)
20
太さ(sq)
(コード)0.2相当
高輝度で均一度に優れ、調光機能も装備しています。
LED搭載です。
仕様
均一度:±10%(端20mm除く)
寸法(mm)
500×380×36、【照光面】420×300
質量(kg)
3
電源(V)
DC24(ACアダプター付き)
色温度(K)
約7000
アズワン品番
1-9283-12
最大輝度(cd/m2)
約10000
1個
¥351,000
税込¥386,100
93日以内出荷
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
厚さ(mm)
5