- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ライト付き鏡のおすすめ人気ランキング
ライト付き鏡のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新128件の「ライト付き鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライト付き手鏡」、「拡大鏡 ライト付き」、「フラックスハンマー」などの商品も取り扱っております。
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質
(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)
285~880
質量(g)
88
電源
コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)
52×84
ミラー寸法(mm)
42×64
光度(mcd)
1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)
約160~530
電源
アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様
ライト付
材質
(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,580
税込¥3,938
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
ステンレス製の点検鏡です。
ステンレス製なので割れません。
ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
全長(mm)
735
縦置き・横置き兼用のLED卓上メイクミラー。優しいLEDの光でお顔全体を明るく映してくれます。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質
本体:ABS樹脂、ガラス鏡
寸法(mm)
180×50×232
質量(kg)
0.47
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ライトスモーク色。ダイヤル錠。ネクタイ掛け一体鏡、フック、傘立て、雫受、ハンガー付き網棚、網棚標準装備。内寸W193×D450×H1670
タイプ
4人用
付属品
鏡(ネクタイ掛・小物受一体型)、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、ハンガー付網棚、網棚
色
ライトスモーク
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
193×450×1670
台座にはちょっとしたメイク道具を収納できる小物ポケット付き。
使わないときは折りたたみ可能。埃も防げてコンパクト。
用途卓上ミラー、メイクアップミラー、化粧鏡、化粧ミラー、置き鏡として。
材質
ABS樹脂、ガラス
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×130×265
歯科医のテクニックを使って、専用のスケーラーで歯ブラシやフロスだけで落とせない日々蓄積される歯の表面の歯垢をこまめに取り除く事ができます。また、付属のライト付きミラーで口腔内を明るく照らして簡単に歯の隅々までチェックする事ができます。ご自身だけでなく、お子様やご年配の方のお口の中のチェックにご活用下さい。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に!
伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。
小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。
簡易防水型なので、水場の作業も安心です。
手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等
付属品
専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)
電源
LEDライト/単4乾電池×3本
連続使用時間(時間)
LEDライト/18(アルカリ電池使用)
鏡の角度を自由に変えることができます。柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。
用途細かい物を探す際に
仕様
伸縮式
伸縮範囲(mm)
285~875
使用電池
CR2032×2個
ランプ寿命
LED:約10万時間(電池の寿命ではありません)
鏡面寸法(mm)
縦64×横42
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)
255~740
ミラー寸法(mm)
54×86×厚み0.4
トラスコ品番
302-6361
質量(g)
70
ロッド径(Φmm)
最大8.5
ロッド長さ(mm)
130~615
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途機械内部の検査、修理、点検作業に
電源
単3形乾電池x2(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
LEDライト付きの拡大鏡です。LEDライトと拡大鏡で多く大きく見やすい事が特徴です。タッチで選べる調光式。また充電池可動の為、コードレス。クリップ式にもつかえ、ベッド、作業台、様々な場所で活躍します。
用途細かな手元作業、ミシンなど
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
21
色
ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×390×1300
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ルーペ使用時に出来やすい手元の影を軽減!読書のお供に、細かい文字に、スマホ使用時に、目が疲れやすい細かい文字を読む際に活躍します。さわり心地の良いマット仕様。非常用ライトとしても使用できる便利な商品です。
その他
保証書あり
材質
ABS、ガラス、PS(本体)
色
ブラック
質量(g)
約155(本体)
電源
単3電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【本体】11.5×2×24
点灯時間
約18時間(使用状況により異なります。)
取扱説明書
無
拡大率(倍)
3
寸法(幅W×高さH)(cm)
【ブリスター】15×30.5
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため。見にくい機器の裏側なども確認できます!。2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!。3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!。4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー。見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。
仕様
Inspection-mirror
付属品
リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)
質量(g)
89
寸法(cm)
持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77
寸法(縦×横)(cm)
【鏡】約8.3×約5.3、
1本
¥779
税込¥857
3日以内出荷