- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ライト精機 トリマー ビットのおすすめ人気ランキング
ライト精機 トリマー ビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「ライト精機 トリマー ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボード トリマービット」、「大日商 ビット」、「木工用スパイラルビット」などの商品も取り扱っております。
SUPER トリマ・ルータービット
材質
超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
用途トリマ用
材質
超硬
刃数
2
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
刃数
1
寸法L(mm)
50
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
寸法d(mm)
6
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
用途トリマ用
シャンク径(Φmm)
6
全長L(mm)
45
刃長(mm)
15
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
15
呼称
10mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット。カサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
用途トリマ用
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
寸法D(mm)
32
寸法C(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
SUPER トリマ・ルータービット
寸法L(mm)
70
材質
超硬
刃長(mm)
24
寸法S(mm)
31
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
15
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
シャンク径(Φmm)
6
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
8
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
シャンク径(Φmm)
6
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
8
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
全長L(mm)
86
刃長(mm)
24
刃数
2
材質
高速度鋼(HSS)
タイプ
六角軸6.35mm
被削材
鉄、アルミ、木材
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、主にネジ山の修正用。
材質
合金工具鋼(SKS)