ライン作業台のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
256件の「ライン作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルライン作業台」、「パイプ 作業台」、「作業台ラック」などの商品も取り扱っております。
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様 棚板付・作業ボード付き トラスコ品番 456-5711 種別 組立式 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm) 作業ボード:16.5 作業面寸法(mm) 900×700(間口×奥行)
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
仕様 (ツールハンガー)TH-N型 トラスコ品番 467-1724 種別 組立式 材質 (本体)スチール グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

パネルと棚板で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
付属品 パンチングパネルボード1枚、コンテナ受け1本、棚板1枚 トラスコ品番 285-1342 種別 組立式 材質 (天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール タイプ 片面 ピッチ(mm) (天板調整)50 天板高さ(m) 0.7~0.9
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1枚
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様 フレームのみ トラスコ品番 456-5622 種別 組立式 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様 傾斜棚付・作業ボード付き トラスコ品番 456-5631 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm) 棚板・作業ボード:16.5 作業面寸法(mm) 900×700(間口×奥行)
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷

アズワン作業台1200幅
種別 1200×600×800mm アズワン品番 3-7228-03
1台
131,000 税込144,100
14日以内出荷

ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様 ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付 トラスコ品番 456-5673 種別 組立式 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理) 厚さ(mm) 作業ボード:16.5 作業面寸法(mm) 900×700(間口×奥行)
1台
56,980 税込62,678
12日以内出荷

各機械のボールコンベヤがすっぽり収まります。 方向転換や荷造台および作業台に最適。 コンベヤラインとの組合せに最適。 ボールコンベヤの組合せで大きさが変えられる。
1台
25,457 税込28,003
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルと棚板で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
付属品 パンチングパネルボード1枚、コンテナ受け1本、棚板1枚 トラスコ品番 285-1334 種別 組立式 材質 (天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール タイプ 片面 ピッチ(mm) (天板調整)50 天板高さ(m) 0.7~0.9
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番 460-1408 種別 組立式 材質 AAS樹脂 キャスター 自在式(ストッパー付) ゴム車 50mm 4個 天板寸法(mm) 800×600 電源コード(m) 5 作業床高さ(m) 912 蛍光灯 20W 天板形状 ベニヤ合板(グリーンマット張り)
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷

工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合 ULRTタイプ 高さ(mm) 450
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。 アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。 さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様 フレームのみ トラスコ品番 456-5703 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

作業台上のスペースを有効活用して頂けます。 パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様 組立式 付属品 ハンガーボード用フックHF-11(5コ) 材質(本体) スチール 均等耐荷重(kg) 40
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
仕様 組立式 アイボリー 高さ(mm) 760~1340 奥行(mm) 350 消費電力(W) 18 コード長さ(m) 3 LED 20型相当×2本 取付可能厚(mm) 48まで 取扱説明書 (0.68MB) (0.64MB)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
トラスコ品番 285-1172 種別 組立式 材質 (天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール タイプ 片面 ピッチ(mm) (天板調整)50 天板高さ(m) 0.7~0.9
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
トラスコ品番 285-1181 種別 組立式 材質 (天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール タイプ 片面 ピッチ(mm) (天板調整)50 天板高さ(m) 0.7~0.9
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番 460-1246 種別 組立式 材質 ABS樹脂(導電ブラック) キャスター 自在式(ストッパー付) 導電性ゴム車50mm 4個 天板寸法(mm) 800×600 電源コード(m) 5 作業床高さ(m) 912 表面抵抗値(Ω) (パイプ)104~105 蛍光灯 20W 天板形状 ベニヤ合板12t+導電マット張り
1台
72,980 税込80,278
10日以内出荷

作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板2段+パンチングパネル1枚付の便利な架台です!。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。1台あたりの全体耐荷重は100kg迄です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。パンチングパネルは、別売のフックを利用して工具を収納したり、マグネットでの書類貼り付け等にも利用でき、便利です。耐荷重:均等10kg迄。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm) 600 材質(本体) スチール(粉体塗装) 奥行(mm) 300 棚板数(枚) 2 棚板耐荷重(kg) 60/枚(均等耐荷重) 穴寸法(Φmm) パンチングパネル穴寸法:□12×12(P=40) RoHS指令(10物質対応) 対応 総耐荷重(kg) 100
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)