- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ラクトのおすすめ人気ランキング
ラクトのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新1,360件の「ラクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カゼイン」、「キリ 細い」、「三文判」などの商品も取り扱っております。
YAMAZEN(山善)スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクト
工事不要ですぐに使える。【コンパクトクーラー】。コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg。電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V。冷房能力:400W。消費電力:200W。冷媒:R134a。騒音値:約53dB(A)。バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わります。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。【テント】。キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg。意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%。遮光率:98.77%。付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ。折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm。【ポータブル電源】。コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃。定格出力2400W。バッテリー容量:1792Wh。3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W。出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージバッテリー容量(Ah)5
浸透印(ネーム印)ではNGの認印が必要な場合にご利用いただけます。素材はラクト(牛乳に含まれる蛋白質に酸を加えて凝固したもの)材です。
全長(mm)60材質(本体)ラクト材刻印苗字のみ書体古印体印面サイズ(mm)10オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
1個
¥899税込¥989
6日以内出荷
集めた落ち葉(45L)に、本商品を約100gふりかけます。
落ち葉を足で踏み固め、袋の半分程度にします。
上から約4Lの水をまき、口を絞り、重しを載せます。
1ヵ月後に一度袋を開け、棒・移植ゴテなどでかきまぜ、水分が抜けてしまったときは水分の補給をし、袋を縛り、重しを載せておきます。
夏場で約3ヶ月・冬場で約4ヶ月くらいで完成です。
用途落ち葉を腐葉土に。名称無しアズワン品番64-6530-79原材料有効菌、ゼオライト、尿素寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)110×60×245登録保証無し
1袋(500g)
¥539税込¥593
当日出荷
Merck(メルクミリポア)カゼインペプトン パンクレアチン分解 スルフォアミド系薬剤拮抗物質不含有、微生物学用 102239 500G
アズワン品番61-0196-97
1個
¥30,980税込¥34,078
17日以内出荷
林純薬工業カゼイン(乳製)(研究実験用)
名称カゼイン(乳製)等級化学用 CP濃度(%)(窒素)15.2~16.0アズワン品番89-0063-64危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9000-71-9
1本(500g)
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
5倍の米ヌカに混ぜてからお使いください。
家庭菜園から施設園芸、畜産農家まで広く利用されています。
切りワラ、家畜糞尿、バーク堆肥、緑肥作物、油粕、魚粕、骨粉などの有機質肥料・未完熟堆肥・作物残さのすき込みに。
切りワラ、落ち葉は、堆積後重しを乗せると効果的です。
用途堆肥・腐葉土・ボカシ(発酵肥料)づくりに。名称発酵促進材
1袋(1kg)
¥899税込¥989
当日出荷
適合EP-709A/710A/711A/810AB/810AW/811AB/811AW種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号16 142 003
馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。
急に必要となる事がありますので、準備しておきたい「はんこ」です。
素材/アセチ
刻印は苗字に限ります。
どんなお名前でも同一価格。上下が分かるよう、上部にクボミが付けてあります。
一般的なサイズ(10mm)
用途宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。認印オーダー方法WEBオーダー全長(mm)60径(Φmm)10タイプ姓のみ文字数最大:3書体古印体のみ色黒サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
1本
¥699税込¥769
3日以内出荷
材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000
バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。
複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。
バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。
バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。
バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。
好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。
製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。
ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835長さ(m)10最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250最小曲半径R=1/2Dia
エンジン内部のすべての摺動部分の摩擦を効果的かつ長期間に渡って減少させることを目的に調剤された金属表面処理剤です。マイクロロンは、金属表面にマイクロロン樹脂の極めて薄い膜を形成し、摩擦と金属の磨耗を軽減させます。実際にマイクロロン処理の行われたエンジンのエンジンオイル中には摩擦金属粒子の減少が確認され、カーボンの付着やスラッジの形成を抑えています。また一度の処理で長期間効果が持続することも特長の一つで、オイル交換のたびにマイクロロンを入れる必要はありません。マイクロロンがオートバイのクラッチに悪影響を与えないことはモーターサイクルドクターSUDAの保証付きです。マイクロロンは、オイルやグリースの性質を変化させてその効果をあげるようデザインされているオイル添加剤ではありません。マイクロロンはエンジンオイルや燃料中に混入されて各金属表面へ運ばれますが、決してそれらの性質を変えることはありません。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応