ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
85件の「ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーガレットディスク」、「ラジアル・ブリッスルディスク」、「カエリ取り」などの商品も取り扱っております。
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm) 6 外径(Φmm[Φinch]) 76.2[3] 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 適合 ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm) 152.4 付属品 フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付 穴径(Φmm) 25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 11500
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm) 6 外径(Φmm[Φinch]) 50.8[2] 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 適合 ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 35000
1箱(48個)ほか
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。 外径×穴径(Φmm) 25.4×3.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 35000 仕様 Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付 砥材 キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム 質量(g) 125
1箱(24枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 シャフト別売 砥材 酸化アルミニウム 砥粒 <キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM) 穴径(mm) 9.5
1セット(40枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
1セット(12枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。 厚さ(mm) 10 軸径(Φmm) 6 材質 タンピコ 適合材 各種ワーク材
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ナノフラップ
幅(mm) 10 軸径(Φmm) 3 軸長(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DREMEL(ドレメル)研磨用ブラシ
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし 外径(Φmm) 25.4 質量(g) 10
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm) 6 仕様 研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 軸長(mm) 35 使用工具 ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材 研磨粒入グリッド 適合材 金属 金具幅(mm) 12 線径(mm) 1.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

からみがなく、研削力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロックサンダー5360で使用します。
用途色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。 外径(Φmm) 50
1箱(5枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。 厚さ(mm) 10 軸径(Φmm) 6 適合材 金属
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。 適合材 鉄、樹脂、木材など 軸径(Φmm) 6.35(六角) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 4500 対応機種 電気ドリル・インパクトドライバー
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 軸長(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材 金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容 【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm) 12 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 軸長(mm) 30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り 砥材 アルミナ 研磨材の構造 不織布 適合ツール ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)