- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ラジアル・ブリッスルディスクのおすすめ人気ランキング
ラジアル・ブリッスルディスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「ラジアル・ブリッスルディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジアル・ブリッスルブラシ」、「スパイラルホイール」、「染めQ」などの商品も取り扱っております。
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。
砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。
砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。
ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。
ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。
目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
仕様
シャフト別売
砥材
酸化アルミニウム
砥粒
<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)
穴径(mm)
9.5
スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
外径25.4mmタイプです。
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。
毛抜けしないので長持ちロングライフです。
直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。
金型のクリーニング。
宝飾品の仕上げ。
外径×穴径(Φmm)
25.4×3.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
仕様
Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付
砥材
キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム
質量(g)
125
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm[Φinch])
76.2[3]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合
ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)
152.4
付属品
フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
11500
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm[Φinch])
50.8[2]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合
ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー
からみがなく、研削力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロックサンダー5360で使用します。
用途色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。
外径(Φmm)
50
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし
外径(Φmm)
25.4
質量(g)
10
仕様
シャフト別売
材質
砥粒:パーミス
色
ピンク
砥材
パーミス
砥粒
<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)
穴径(mm)
9.5
金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。
酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。
・指定回転数以上でご使用しないで下さい。
・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。
材質/仕上
研磨材:酸化アルミナ・セラミック
タイプ
カップ型
適合材
HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
軸径(Φmm)
3
直径(Φmm)
10
エスコ品番
EA819AN-2
高さ(mm)
7
線径(Φmm)
0.2
最大回転数(min-1[r.p.m])
15000
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
ラジアル・ブリッスルディスク外径14.3mm及び19.1mmの商品を1~3枚装着できる2.38mm軸のマンドレルです。
仕様
装着枚数:1~3枚
トラスコ品番
485-9154
質量(g)
3
適合外径(Φmm)
14.3、19.1
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
軸径(Φmm)
6
仕様
研摩粒入グリッド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
毛材
研磨粒入グリッド
適合材
金属
金具幅(mm)
12
線径(mm)
1.0
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)
ワイヤー
寸法A(mm)
20
化学物質安全性参考資料
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。
交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。
円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類
ビーカー
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
目盛
あり