- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ラジオ ボリュームのおすすめ人気ランキング
ラジオ ボリュームのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「ラジオ ボリューム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板用ボリューム」、「ボリュームスイッチ」、「防水ボリューム」などの商品も取り扱っております。
各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。
タイプ
9型金属軸スナップイン
固定方法
(軸受)ねじ止め
操作部形状
平軸
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
JIS準拠品です。
仕様
炭素系
種別
1軸単連形
直径(Φmm)
16.8±0.5
使用温度範囲(℃)
-10~+85
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧
AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
シャフト形状
溝形
最大使用電圧(V)
DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~357]
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)220±10。(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
300[3.06]
抵抗体
炭素皮膜
抵抗変化特性
直線形
各種コントロール用として、幅広い用途を持つ9.5mm幅タイプ。
操作
ホリゾンタル
固定方法
(軸受)ねじ止め
JIS準拠品です。
直径(Φmm)
24.6±0.5
抵抗体
炭素皮膜
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別
1軸単連形
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐電圧
AC1000V 1分間
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
シャフト形状
溝形
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
900[9.18]
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)
全/50~2M、残留/3以下
形状
パネル取付形
大きさ(Φ)
30
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐熱性
(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
寿命
回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状
溝形
振動
10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性
85℃ 30分間 無負荷
最大使用電圧(V)
DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性
-10℃、1時間 無負荷
強度
ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)
±10
耐電圧(V/min)
1000
抵抗変化特性
直線形
電気的回転角度(°)
280±10
機械的回転角度(°)
300±5
種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性
直線型
抵抗値許容差(%)
±20(±10)
抵抗体
サーメット
実装方法
スルーホール
形状
上面調整
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電力(W)
0.5(70℃)、0(125℃)
耐電圧
900V AC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(500V DC)
温度係数
(抵抗)±100ppm/℃
最大使用電圧(V)
250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)1%または1Ωの大なる方以下
接触抵抗(Ω)
(変化)1%又は1Ωの大なる方以下
強度
(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)。(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])
0.98~19.6[10~200]
回転角度(°)
(電気的)210±10。(機械的)250±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
49.0[0.5]
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)
全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)
24
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐熱性
(はんだ)350℃ 3秒
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(1000V DC)
寿命
回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状
溝形
振動
10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性
85℃ 30分間 無負荷
耐寒性
-10℃、1時間 無負荷
強度
ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)
±10
耐電圧(V/min)
1000
電気的回転角度(°)
280±10
機械的回転角度(°)
300±5
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)
全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)
16
使用温度範囲(℃)
-10~+85
スイッチ
なし
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
寿命
回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間
シャフト形状
溝形
耐衝撃性
490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷
振動
10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
耐湿性
40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷
最大使用電圧(V)
DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性
-10℃、1時間 無負荷
強度
ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~204]
抵抗値許容差(%)
±10
耐電圧(V/min)
500
抵抗変化特性
直線形
電気的回転角度(°)
220±10
機械的回転角度(°)
260±10
絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル形
サイズ
12型
タイプ
絶縁軸
出力信号
A、Bの2相出力
定格電圧(V)
DC 5
操作
バーチカル
高さ(mm)
13.5
頭径(Φmm)
12.5
底径(Φmm)
14
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M3
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
タイプ
シャフト:ローレット(18T)
シャフト径(Φmm)
6
取付穴(mm)
約7.5
本体外形寸法(mm)
Φ17
使用軸受
M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)
15
関連資料
(0.34MB)
抵抗値
1KΩ±10%
仕様
シャフトロック機構
セット内容
WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)
材質
目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂
色
地色:黒、文字色:銀白
定格電力(W)
2
板厚(mm)
目盛板/0.5
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上
耐電圧(V)
AC700 1分間
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
頭径(Φmm)
22.5
底径(Φmm)
35
高さ(mm)
24
仕様
プレート貼り
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M4
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。
軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。
制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類
接触形
電気的回転角度(°)
3600
機械的回転角度(°)
3600(0~+10)
回転トルク(mN・m[gfcm])
8.5以下
軸径(Φmm)
6
種別
接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.25
定格電力(W)
2(40℃)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V
耐電圧
AC1500V 1分間
温度係数
(抵抗)50ppm/K以下
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
100以下
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
450以上
使用温度範囲(℃)
-40~125
取付
ブッシングマウント
耐振動(m/s2)
150
耐衝撃(m/s2)
500
バックラッシュ
1°以下
適合
(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15
付属品
M9ナット、内歯形歯付座金
質量(g)
約19