- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ラスティのおすすめ人気ランキング
ラスティのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新2,746件の「ラスティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラティス」、「ラスティーパレット」、「ラスティパネル」などの商品も取り扱っております。
Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。
材質
スチール エポキシ粉体塗装
厚さ(mm)
7
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています!
カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
枠寸法
50×50mm
線径(Φmm)
(外枠)6、(ネット)3
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質
スチール
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。
軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも
仕様
アルミ製で軽く加工性に優れている
折り曲げ、カットがしやすく、メッシュならではの「延び」もありますので、様々な形状に仕上げる事が可能です。
用途ダクトやボディのドレスアップに。
網目(mm)
8×4
サイズ(mm)
245×328
スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。
付属品
取付用引掛金具5個(MES-TR)
材質
スチール
表面処理
ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。
付属品
取付用引掛金具5個(MES-TR使用)
材質
スチール
表面処理
ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
耐荷重
10kg
エスコ品番
EA952BJ-20
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
40.3
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
材質
スチール
表面処理
粉体塗装
色
シルバー
長さ(m)
1
線径(Φmm)
0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。
材質
スチール
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)