ラズパイ ディスプレイのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
103件の「ラズパイ ディスプレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「raspberry pi モニタ」、「インバーター基板」、「raspberry pi スピーカー」などの商品も取り扱っております。
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類 その他 画面寸法(mm) 155(W)X86(H) 解像度 800×480ピクセル 仕様 静電容量式10点マルチタッチ 商品構成 7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 20×194×110 対応機種 Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。 ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。 タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護 スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持 背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。 Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
種類 工作キット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内 表示部 10.1インチ 解像度 1024×600ピクセル(LCD) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源 DC12V/1A 寸法(mm) 約250×165×35 質量(g) 約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

初心者から上級者までハイレゾオーディオを楽しめるラズパイ用DACボード! TI 社製高機能ハイレゾリューションオーディオDAC(PCM5122)搭載! 128×160 ドット、カラーTFTディスプレイ搭載!
電源 Raspberry Piより給電 使用温度 0 ~ 40℃(結露なきこと) 仕様 ●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B/3 Model B+●オーディオデータビット長:16/24/32bit●サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz●アナログ出力電圧:標準2.1Vrms●負荷インピーダンス:最小1kΩ●外部クロック入力:×1●ディスプレイ:カラーTFT、128×160ドット(画面サイズ 28.03×35.04mm)●赤外線リモコン機能:受信(リモコンは付属しません)●入出力:PCM GPIO入出力×4、スイッチ入力×2 オーディオコネクタ:Φ3.5ステレオミニジャック、SDカードスロット、システムクロック外部入力対応●サイズ:W65xH26xD56mm(突起部除く)●重量:約42g(ボード単体)●付属品:PCM5122DACモジュール、ネジセット、保証書1部
1個
7,098 税込7,808
8日以内出荷

IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様 LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー 電源電圧(V) 12 ±10%
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品 角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 7INCH TFT LCD 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC 2入力 解像度 【水平】480TV/LINE ヒューズ 【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品 ACアダプター 質量(g) 約300 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025 本体寸法(mm) 約170×112×32 表示 7INCH TFT LCD 800×480ピクセル 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC/PAL 自動切替 解像度 640×480ピクセル ~1080P 入力形式 HDMI/VGA/AV(2入力) 動作温度範囲(℃) 0~50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

Raspberry Pi用ハイレゾオーディオDACボード(PCM5122)に添付されている高性能PCM5122DACモジュールです。 28ピン採用によりブレッドボードやユニバーサル基板に組み込みやすいサイズで、上級者はモジュールのみを用い自分だけのハイレゾオーディオを構築することも可能です。 デジタルオーディオ機器の自作に最適です!
仕様 オーディオデータビット長:16/24/32bit セット内容 制御基板、部品セット、マニュアル 対応OS Windows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 27×67×8(突起部・配線を除く) サンプリング 最小8kHz、最大384kHz 関連資料 回路図 PC接続 USB(A-miniBタイプ別売)
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター 7インチTFT LCD 付属品 フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm) モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g) 350 配線接続 赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式 NTSC 2入力 動作電圧 12V~24V 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

初心者から上級者までハイレゾオーディオを楽しめるラズパイ用 DAC ボード TI 社製高機能ハイレゾリューションオーディオ DAC 搭載(PCM5122) 128×160 ドット、カラーTFT ディスプレイ搭載
1個
6,098 税込6,708
当日出荷


HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約285×180×38 質量(g) 約555 出力 スピーカー(ステレオ) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部 11.6インチ TFT LCD 解像度 【LCD】1920×1080ピクセル 操作方法 操作パネル/リモコン 入力電源 DC12V/1A 使用場所 屋内 動作温度範囲(℃) 0~50
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます 電源 DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×85×18 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB 合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度 480×272ピクセル 付属品 コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm) 約120×77×16 質量(g) 約150 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 4.3インチTFT LCD 信号形式 NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃) -10~50
1台
4,798 税込5,278
欠品中

RevPi拡張用デジタル入力14点/出力14点 DIOモジュール
付属品 ベースモジュール接続用ブリッジコネクタ x 1、14pin ソケットコネクタ x 2 適合 ベースモデル:RevPi Core 3、RevPi Connect 電源(V) DC 24 保護等級 IP20 入出力点数 入力/出力:14点/14点 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様 【モータ出力:2ch出力電流】。1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ。正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付。PWM出力PCA9685により制御。3.3V、5Vの両電圧系に対応。3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)。5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeater。PWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能。PWM用電源5V。モータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う 付属品 スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません) 出力 (PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C 電源 PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台 本体質量(g) 約39 保証期間 お買い上げから1年間 コネクタ 汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。モータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)。3.3V、5V両対応:I2C。3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ アナログ入力範囲 (6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6V サンプリング速度 50ksps アナログ入力 (6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bit デジタル入出力(ch) 6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行う 消費電力(W) 最大4 電源 DC5V/1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×105×27 機能 オート再生・リピート再生 コントラスト比 500:1 解像度 800×480pixel 対応メディア SDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB) スクリーン 7型ワイドTFT液晶 再生可能ファイル形式 MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨。JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類 工作キット 基板寸法(縦×横)(mm) 60×100 高さ(mm) 24 機能 MUTE、FAULT、SLEEP 周波数特性 20Hz~20KHz(±0.5db) 出力 最大20W+20W(4Ω) 出力方式 BTL 電源電圧(V) DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 小さな基板でHi-Resオーディオを実現。ネットワークオーディオ端末としても利用可能。 PCM5122を使用し、最大bit長32bit,最大サンプリング周波数384kHzまでのHi-Res音源を制御。 お好みのソフトウェアを自由にインストールでき、ネットワークオーディオプレイヤー等としての活用も。 別売りの外部システムクロック入力にも対応、さらなる音質の向上も可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様 アナログ出力電圧:標準2.1Vrms オーディオデータビット長:16/24/32bit ※PCM5122の仕様 サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz ※PCM5122の仕様 負荷インピーダンス:最小1kΩ 本体重量:14g 付属品 ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 スイッチ 再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源 Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種 Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体寸法 W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間 お買い上げから1年間 生産国 Made in Japan LED ステータスx1、PLAY(再生中に点灯)※使用するソフトによっては点灯しない場合があります 入出力 I2S入力×1 I2C×1、3.5mmLINE出力x1
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷

わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ 液晶サイズ 4.3インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9 適合 12V・24V共用 消費電力(W) 約0.6 端子形状 RCAメス端子 入力/出力 【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×15×78(バイザー含まず) 解像度 480×272×RGB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷