ラズパイ リレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「ラズパイ リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレーモジュール」、「リレー 5V」、「gpio コネクタ」などの商品も取り扱っております。
Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様 基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B コイル電圧(V) DC5(GPIO端子より給電) 回路数 4回路 出力端子 COM / NO / NC コンタクト定格電流(mA) 10A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様 基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B コイル電圧(V) DC5(GPIO端子より給電) 回路数 2回路 出力端子 COM / NO / NC コンタクト定格電流(mA) 10A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェース USB2.0 TypeB コネクタ 対応OS (アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン 対応機種 USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種 電源 USB 5V 出力端子 COM/NO/NC (1C) 定格電圧(V) AC250、DC30 定格電流(A) 10 寸法(mm) 92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず) 質量(g) 約110 使用温度(℃) 0~40(結露なきこと)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! ラズパイゼロから信頼のリレーユニットを制御。AC 250V/10A, DC30V/10A に対応。 リレーユニットには採用実績が多く、AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応する SRD-5VDC-SL-C を使用。信頼性の高い部品で安心してご使用いただけます! リレー接続部は簡単に取り付けが可能な端子台を使用。 ドライバー1本で取り付け可能な端子台を使用、スムーズな製作を可能に! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能 LEDにより視覚的に動作を把握可能。実験時の確認に役立ちます。
仕様 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 本体重量:約20g 付属品 ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 スイッチ 再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい) 出力 接点出力(端子台、リレーONでCOMとNOが導通) 電源 3.3V/5V (Raspberry Pi Zeroより給電) 対応機種 Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 入力 レベル入力(GPIO4、HでリレーON) 本体寸法 W65×D30×H26mm (突起部含めず) 保証期間 お買い上げから1年間 生産国 Made in Japan LED リレーステータスx1(リレーONで点灯)、ステータス×1 出力端子 COM/NO/NC (1C)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様 【モータ出力:2ch出力電流】。1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ。正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付。PWM出力PCA9685により制御。3.3V、5Vの両電圧系に対応。3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)。5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeater。PWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能。PWM用電源5V。モータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う 付属品 スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません) 出力 (PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C 電源 PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台 本体質量(g) 約39 保証期間 お買い上げから1年間 コネクタ 汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。モータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)。3.3V、5V両対応:I2C。3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ アナログ入力範囲 (6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6V サンプリング速度 50ksps アナログ入力 (6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bit デジタル入出力(ch) 6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。 マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約35 電源電圧(V) DC4-5 入力感度 約2V(min) 容量 (リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC 再生紙使用マーク 適合
1個
698 税込768
当日出荷

「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
仕様 アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 電源 USB 5V 対応機種 USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。 インターフェース USB2.0 TypeB コネクタ 生産国 Made in Japan 出力端子 COM/NO/NC (1C) 使用温度 0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
1個ほか
299 税込329
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

仕様 【デジタル入出力】 24ch。。【イベントカウンタ】 32bit。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類 工作キット インターフェース USB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ コマンド 個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド モード リモート用電源 ON/OFF 接点容量 DC30V1A、AC125V0.5A 端子 (電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止 電源(V) DC9~12 電流(mA) 230(9V時最大)、270(12V時最大) 動作環境 Windows(98/SE、Me、2000、XP) 出力 10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式 入力 4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます 電源 DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×85×18 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB 合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品を使用する事で1台のラズベリーパイに最大5枚までの拡張基板を同時接続可能。 外部DC電源供給にも対応。 不安定なUSB電源から脱却し、ラズパイを含めた全ての基板に安定した電力を供給できます。 様々な拡張基板を自在に組み合わせることで、IoTデバイスの可能性は更なる拡がりを見せるでしょう。 最大5枚の拡張基板を同時に接続! 5スロットのGPIOピンを備え、最大5枚までのphatサイズ拡張基板を同時にラズパイへ接続することができます。 内2スロットはHATサイズ拡張基板にも対応、HAT2台pHAT3台の最大5枚まで拡張が可能です。 拡張基板の組み合わせで、あなたのラズパイを更に進化させましょう。 ※使用する拡張基板の形状などによっては接続することが出来ない場合があります。 RaspberryPiまたはRaspberryPi Zeroを搭載可能! 通常のラズパイ、更に小型のZeroも接続可能。 Zero WHではシャットダウン/リブートスイッチを使用する事も可能です。 (3Bでのスイッチ利用にはピンヘッダの半田付けが必要です) RaspberryPiおよびpHAT/HATにDC5Vを供給可能! スタック拡張ボード基板上のDCコネクタから、ラズパイ本体及び全ての拡張基板に電源を供給する事が可能。 安定した電力で実験なども安心して行って頂けます。 Groveシステム※(I2C/UART)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C/UART)対応のコネクタを搭載。 市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です) Raspberry Pi 2/3B+ (再起動スイッチは使えません) 本体重量:約100g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH / Raspberry Pi 3B 付属品 保証書 x1 スペーサ x8(Raspberry Pi用) 電源 Raspberry Pi より給電DCコネクタ(内径2.1mm/外径5.5mmセンタープラス):5V (3A推奨) ※電源は排他となります。給電はDCもしくはUSBから片方のみをお使いください。 本体寸法 152 x 127 x 13(mm)(突起部含めず) 保証期間 お買い上げから1年間 生産国 Made in Japan 入出力 GPIOピン x5 / GPIOコネクタ(Raspberry Pi用)x1 / Groveコネクタ x2 (I2C/UART共にx1)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計 信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載 取り回しやすくするためユーロブロックを採用 入力確認用のスイッチやLEDも搭載 実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開 手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生
寸法(mm) 65×56×20 質量(g) 約32 電源 DC3.3V(ラズパイから供給) 定格電圧(V) 絶縁信号入力:DC5~24 対応機種 Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4 インターフェース 40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4 保証期間 お買い上げから1年間 動作温度範囲(℃) 0~50(結露しないこと)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
1個
999 税込1,099
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様 K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

KP-LRY01は、信号入力でリレーが動作するロジックリレーです。3.3V系、5V系の信号からリレーをコントロールします。リレー出力が欲しい時に便利です!。電源電圧:DC5V ±10%。消費電流:・リレーOFF/ 消費なし・リレーON/ 標準45mA(センサー電源送りを除く)。信号入力抵抗:約47kΩ。動作ON信号電圧:2.4V以上。基板サイズ:約36×36mm
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g) 約65 使用温度範囲(℃) -25~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 1A) 保管温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 45~85
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
種類 工作キット インターフェース RS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線 コマンド 個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド モード リモート用電源 ON/OFF 接点容量 DC30V1A、AC125V0.5A 端子 電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力 電源(V) DC9~12 電流(mA) 230(9V時最大)、270(12V時最大) 出力 10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式 入力 4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷