- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- ラズパイカメラのおすすめ人気ランキング
ラズパイカメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「ラズパイカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラズパイ カメラモジュール」、「USBカメラ」、「Raspberry Pi」などの商品も取り扱っております。
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
・高い近赤外線感度
可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。
より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。
・高画質
130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。
・USB2.0 インターフェイス採用
PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。
・小型・軽量
小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。
また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。
・ROI(Region Of Interest)機能
CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。
任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)
110
種類
カメラ本体
電源電圧
USBポートより給電
センサー
浜松ホトニクス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×47×41.7
シャッター
グローバル
検出波長
380~1000nm
撮像素子
CMOSセンサ
カラーモード
カラー
画素数
130万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
画素ピッチ(H×V)(mm)
1280×1024
フレームスピード(fps)
8
レンズマウント
Cマウント
撮像画積(mm)
9.427×7.578
仕様
タイプ = Camera Module。サポートされているバスインターフェイス = Serial。サポート最大解像度 = NTSC、VGA (640 x 480)ピクセル。サポートされるハードウェア圧縮 = JPEG。最大フレームレート キャプチャ = 30fps。高さ = 28mm。長さ = 20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
種類
カメラ本体
レンズマウント
M12×P0.5メス
センサー
CMOS・アプティナ
電源電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類
その他
画面寸法(mm)
155(W)X86(H)
解像度
800×480ピクセル
仕様
静電容量式10点マルチタッチ
商品構成
7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×194×110
対応機種
Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます
電源
DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×85×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
USB
合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
赤外線専用の500万画素USBカメラ
USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。
赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)
200、 340g(個装質量)
消費電力(W)
0.35
出力
USB 2.0(出力コネクター)
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
有効画素数
2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。
最大解像度
【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)
動作環境
OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
サイズ(mm)
155×110×70(個装サイズ)
パソコン動作環境
Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×46.5×48
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大30fps
レンズマウント
Cマウント
検出波長(mm)
940~960
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
質量(g)
110
電源電圧(V)
DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×47×41.7
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)
一体型DC5
USB3.0出力小型CMOSカメラ。
高画素・高速CMOSセンサーを搭載。
小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類
カメラ本体
対応
USB3Vision
質量(g)
110
電源電圧(V)
DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×47×41.7
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品
ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)
約130
レンズ
2.9mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約200
視野角
(水平)約91°
S/N比
52dB(AGC OFF)
同期方式
日本語非対応
撮像素子
1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品
マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色
ブラック
本体質量(g)
59
対応OS
Windows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)
5.5
光源
白色LED6灯
インターフェース
USB2.0準拠
解像度
VGA 640 × 480
防塵防水性能
IP67相当
映像素子
CMOS 30万画素
フォーカス
約3cm~10cm
本体長さ(mm)
2,000
画素数
30万画素
明るさ
オート
画角
約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
■高速フレームレート
BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。
■USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
■USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
■GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
■e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
■スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
■正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
■ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V)
DC5±5%
規格
CE、FCC
同期方式
内部同期
プロトコル
USB3.0 Vision
走査方式
プログレッシブ
ガンマ
γ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
トリガ入力
Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs
映像出力
USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ
PCに接続して使用するUSBカメラです。
高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。
本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)
180
電源(V)
DC5(USB)
消費電力(W)
0.35
コード長さ(m)
1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×46.6(突起物含まず)
動作環境
Windows 8 以降(32bit及び64bit)
コネクタ
出力:USB 2.0
アズワン品番
65-0314-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。
ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。
タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護
スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持
背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。
Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
種類
工作キット
シャッター
グローバル
センサータイプ
ソニー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×47×49.7
質量(g)
120
レンズ
Cマウント
電源電圧(V)
DC5