- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ラチェット ツイストのおすすめ人気ランキング
ラチェット ツイストのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「ラチェット ツイスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番線シノ」、「ラチェット」、「ロングソケット」などの商品も取り扱っております。
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。
用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
240
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
410
ギヤ歯数
60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。
用途ボルト・ナットの締め付け。
質量(g)
410
締付け能力(mm)
17・21
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラチェットハンドルのベストセラー!
ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍!
グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。
グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。
また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています!
差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。
グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。
グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容
1/4ドライブ・3/8sqドライブ
全長(mm)
180
差込角(sq.)
6.35[1/4]、9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)
27
ギア数
60
1本
¥8,636
税込¥9,500
当日出荷
一般的なラチェットとは異なり、本体の角度を固定したまま持ち手をねじることで、<締める/緩める>を行います。
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルト・ナットの着脱に
トラスコ品番
247-5305
材質
Cr-v
厚さ(mm)
50
全長(mm)
250
色
シルバー
質量(g)
370
対辺寸法(mm)
17×21
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。
爪に至るまでオールステンレスです。
特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。
番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。
12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)
17×21
全長(mm)
305
トラスコ品番
470-8121
材質
オールステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)
50
色
シルバー
質量(g)
445
角度(°)
【シノ曲がり形状】17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)
390
寸法d1(mm)
23.5
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリップ回転でソケットを回せる。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ギア数
60
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
ギヤ歯数
72
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
寸法(mm)
41
長さ(mm)
310
シノの有無
あり
質量(g)
400
仕上
ニッケルクロムめっき
あと少しの角度が回ります。グリップ付で滑りにくい。
ギヤ歯数
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラチェット機構
あり
トラスコ品番
431-0527
質量(g)
470
シノの有無
あり
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。
番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°)
ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。
一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。
シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適
対辺寸法(mm)
19×24
全長(mm)
305
トラスコ品番
168-0222
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)
50
質量(g)
430
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
トラスコ品番
483-4089
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
全長(mm)
226
材質
本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
275
2018年トラスコ掲載ページ
4 0422
安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び
19×24
長さL(mm)
240
トラスコ品番
813-1100
質量(g)
370
寸法D(mm)
41
仕上
ニッケルクロムめっき
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)
0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×40×50
軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。
ヘッドの角度も調整可能です。
ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
歯数
72
材質
特殊工具鋼
ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数
100